Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine GSB 13 RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-0601217100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 217 100
EAN/GTIN:
     3165140371902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Schlagbohrmaschine GSB 13 RE. Die kabelgebundene GSB 13 RE Professional ist eine kompakte 1-Gang-Schlagbohrmaschine für Einsteiger. Das geringe Gewicht von 1,8 kg und das kompakte Gehäuse ermöglichen Komfort in der Handhabung und Wendigkeit. Sie ist besonders robust und verfügt über ein langlebiges Metall-Schnellspannbohrfutter. Mit dieser Schlagbohrmaschine können professionelle Ergebnisse mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis erzielt werden. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Stein, Holz und Metall. Die GSB 13 RE Professional verfügt über Funktionen wie Drehzahlvorwahl und variable Drehzahl. Im Lieferumfang enthalten: Tiefenanschlag 210 mm (2 603 001 019), Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.8 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
300 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
261 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
75 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Schlagbohrmaschine
Titel:
Schlagbohrmaschine GSB 13 RE Professional
Lieferumfang:
Tiefenanschlag 210 mm (2 603 001 019) | Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)
Bruttogewicht:
2,255 kg
Nettogewicht:
1,85 kg
Volumen:
5,873 dm3
Abmessung Länge:
300 mm
Abmessung Breite:
261 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Ursprungsland:
-
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
261 x 300 x 75 mm
Positionierung:
Kompakte 1-Gang-Schlagbohrmaschine für Einsteiger
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Geringes Gewicht von 1.8 kg und kompaktes Gehäuse für Komfort in der Handhabung und Wendigkeit | Robustes Design mit langlebigem Metall-Schnellspannbohrfutter | Professionelle Ergebnisse mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis
Nenneingangsleistung:
600 W
Spannung, elektrisch:
230 V
Werkzeugabmessungen Breite:
266 mm
Werkzeugabmessungen Länge:
180 mm
Werkzeugabmessungen Höhe:
180 mm
Bohrfutter, Ausführung:
Schnellspannbohrfutter
Spannung, elektrisch, bis zu:
230 V
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
2800 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
0 - 2800 min-1
Abgabeleistung:
301 W
Bohr-Ø Holz, von:
25 mm
Bohr-Ø Holz:
25 mm
Bohr-Ø Stahl, von:
10 mm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Nenndrehmoment, 1. Gang:
1.8 Nm
Nenndrehmoment:
1.8 Nm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
3.0 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Werkzeugaufnahme:
1/2"-20 UNF
Bohrspindelanschlussgewinde:
1/2"-20 UNF
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Spindelhalsdurchmesser:
43.0 mm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
44800 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl:
0 - 44800 bpm
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 - 13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, von:
15 mm
Bohr-Ø Mauerwerk:
15 mm
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
26.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
3.0 m/s²
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 51,56*
€ 61,52*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 51,93*
€ 61,53*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 53,06*
€ 62,71*
3 Tage
9
€ 4,79*
ab € 56,01*
€ 66,27*
Lager 214
50
€ 4,30*
ab € 62,28*
€ 74,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,14*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,49*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,82*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,92*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,69*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,47*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,42*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 52,08*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,45*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,30*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,17*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 28,99*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,92*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.