Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradschleifer GGS 28 LCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-0601221100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 221 100
EAN/GTIN:
     3165140584821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
elektro geradschleifer
Geradschleifer GGS 28 LCE. Der kabelgebundene GGS 28 LCE Professional aus der Geradschleifer-Klasse bietet perfekte Handhabung für anspruchsvolle Arbeiten. Außerdem sorgt sein leistungsstarker 650-Watt-Motor mit Sanftanlauf auch bei schwierigen Schleifarbeiten für einen schnellen Arbeitsfortschritt. Der Schleifer ist mit Drehzahlvorwahl und einer langen, schlanken Schleifspindel ausgestattet, die auch an engen Stellen flexibles Schleifen gewährleistet. Darüber hinaus sorgt KickBack Control für erhöhten Anwenderschutz. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert. Der GGS 28 LCE Professional bietet auch Merkmale wie konstante Drehzahl, direkte Motorkühlung und Überlastschutz. Im Lieferumfang enthalten: 2x Maulschlüssel SW 19 (ET-Nr. 3 607 950 024), Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.6 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
505 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
155 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
110 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Geradschleifer
Titel:
Geradschleifer GGS 28 LCE Professional
Lieferumfang:
2 x Maulschlüssel SW 19 (ET-Nr. 3 607 950 024) | Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)
Bruttogewicht:
2,56 kg
Nettogewicht:
1,7 kg
Volumen:
8,61 dm3
Abmessung Länge:
505 mm
Abmessung Breite:
155 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Leerlaufdrehzahl, von:
10000 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
30000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
10000 - 30000 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
155 x 505 x 110 mm
Positionierung:
Perfekte Handhabung für anspruchsvolle Aufgaben aus der Geradeschleifer-Klasse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Leistungsstarker 650-Watt-Motor mit Sanftanlauf sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt bei schwierigen Schleifarbeiten | Drehzahlvorwahl und die lange, schlanke Schleifspindel ermöglichen auch an engen Stellen flexibles Schleifen | Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control
Nenneingangsleistung:
650 W
Spannung, elektrisch:
230 V
Werkzeugabmessungen Breite:
375 mm
Werkzeugabmessungen Länge:
75 mm
Werkzeugabmessungen Höhe:
75 mm
Abgabeleistung:
380 W
Spindelhals-Ø:
43 mm
max. Schleifkörper-Ø:
50 mm
max. Spannzangen-Ø:
8 mm
Schalter:
Arretierschalter
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen bis Ø 50]:
14.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø 50]:
1.5 m/s²
Langversion, Teil 1:
Der kabelgebundene GGS 28 LCE Professional aus der Geradschleifer-Klasse bietet perfekte Handhabung für anspruchsvolle Arbeiten. Außerdem sorgt sein leistungsstarker 650-Watt-Motor mit Sanftanlauf auch bei schwierigen Schleifarbeiten für einen schnellen Arbeitsfortschritt. Der Schleifer ist mit Drehzahlvorwahl und einer langen, schlanken Schleifspindel ausgestattet, die auch an engen Stellen flexibles Schleifen gewährleistet. Darüber hinaus sorgt KickBack Control für erhöhten Anwenderschutz. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert.
Langversion, Teil 2:
Der GGS 28 LCE Professional bietet auch Merkmale wie konstante Drehzahl, direkte Motorkühlung und Überlastschutz.
Schlüsselfläche Spannmutter:
19 mm
Schlüsselfläche Schleifspindel:
13 mm
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen bis Ø 25]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø 25]:
1.5 m/s²
Grasfangkorb:
50 L
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Geradschleifer, Elektrogeradschleifer, Geradeschleifer (elektrisch)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,39*
€ 325,52*
€ 4,90*
ab € 323,80*
€ 381,60*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,84*
€ 385,30*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,96*
€ 412,34*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,30*
€ 458,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,68*
€ 455,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,26*
€ 409,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,87*
€ 402,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 334,12*
€ 397,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,84*
€ 382,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.