Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Geradschleifer GGS 28 LCE, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Geradschleifer GGS 28 LCE, im Karton
Bosch Geradschleifer GGS 28 LCE, im Karton
Bosch Geradschleifer GGS 28 LCE, im Karton
Bosch Geradschleifer GGS 28 LCE, im Karton
Bosch Geradschleifer GGS 28 LCE, im Karton
Bosch Geradschleifer GGS 28 LCE, im Karton
Bosch Geradschleifer GGS 28 LCE, im Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-337767
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601221100
EAN/GTIN:
     3165140584821
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
elektro geradschleifer
Bosch Geradschleifer GGS 28 LCE
Der kabelgebundene GGS 28 LCE Professional aus der Geradschleifer-Klasse bietet perfekte Handhabung für anspruchsvolle Arbeiten.
Außerdem sorgt sein leistungsstarker 650-Watt-Motor mit Sanftanlauf auch bei schwierigen Schleifarbeiten für einen schnellen Arbeitsfortschritt.
Der Schleifer ist mit Drehzahlvorwahl und einer langen, schlanken Schleifspindel ausgestattet, die auch an engen Stellen flexibles Schleifen gewährleistet.
Darüber hinaus sorgt KickBack Control für erhöhten Anwenderschutz.
Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert.
Der GGS 28 LCE Professional bietet auch Merkmale wie konstante Drehzahl, direkte Motorkühlung und Überlastschutz.

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x Maulschlüssel SW 19 (ET-Nr. 3 607 950 024)
  • Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
650 W
Abgabeleistung:
380 W
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
Spannzangen bis 8 mm
Min. Leerlaufdrehzahl:
10000
Länge:
498 mm
Breite:
154 mm
Höhe:
75 mm
Max. Leerlaufdrehzahl:
30000
Gewicht:
1,6 kg
Max. Frequenz:
60 1/min
Weitere Suchbegriffe: Geradschleifer GGS 28 LCE Bosch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 238,01*
€ 292,59*
€ 4,90*
ab € 324,49*
€ 382,68*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,72*
€ 386,39*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,82*
€ 413,50*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,815*
€ 448,965*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,50*
€ 492,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,56*
€ 463,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,65*
€ 419,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,88*
€ 411,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,82*
€ 399,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.