Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Hobel GHO 18V-LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06015A0307
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 5A0 307
EAN/GTIN:
     4059952570631
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel
Akku-Hobel GHO 18V-LI. Der Akku-Hobel GHO 18V-LI Professional bietet eine beeindruckende Leistung im 18-Volt Segment. Er verfügt über eine stufenlose Spanabnahmeneinstellung von bis zu 1,6 mm und sorgt damit für einen schnellen und kontinuierlichen Arbeitsfortschritt. Mit seinen ultrascharfen und langlebigen HM-Wendemessern erzeugt er eine hohe Oberflächengüte. Sein geringes Gewicht ermöglicht komfortables Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz. Es ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und der Click & Clean-Staubabsaugung. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Ferner verfügt der GHO 18V-LI Professional über einen einstellbaren Spanauswurf wahlweise links oder rechts, Lithium-Ionen-Technologie und Drehzahlvorwahl. Karton
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
295 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
202 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
201 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Hobel
Titel:
Akku-Hobel GHO 18V-LI Professional
Lieferumfang:
Karton
Bruttogewicht:
2,62 kg
Nettogewicht:
2,2 kg
Volumen:
11,978 dm3
Abmessung Länge:
295 mm
Abmessung Breite:
202 mm
Abmessung Höhe:
201 mm
Ursprungsland:
HU
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Schwingungsemissionswert ah []:
1.5 m/s²
Unsicherheit K []:
3.0 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
1.5 kg
Leerlaufdrehzahl:
14000 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
202 x 295 x 201 mm
Positionierung:
Beeindruckende Leistung im 18-Volt Segment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schneller Arbeitsfortschritt mit stufenloser Spanabnahmeneinstellung bis 1.6 mm | Ultrascharfe und langlebige HM-Wendemesser für eine hohe Oberflächengüte | Kompakt und leicht für komfortables Arbeiten
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannshobel, bosch breithobel, breithobel, Hobel (Akku), Akku-Hobel, Hobel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 146,31*
€ 173,29*
€ 4,90*
ab € 153,06*
€ 184,41*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,68*
€ 186,05*
1 Tag
2
€ 23,00*
ab € 157,48*
€ 186,81*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 172,12*
€ 208,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,13*
€ 247,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,14*
€ 220,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,16*
€ 214,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,12*
€ 204,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607001292
ab € 26,37*
Sonstiges
Bosch
2607000096
ab € 4,49*
Sonstiges
Bosch
2608635376
ab € 1,65*
Sonstiges
Bosch
2608635350
ab € 3,235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.