Hobel GHO 40-82 C, Der kabelgebundene Hobel GHO 40-82 C Professional erzielt eine hervorragende Oberflächengüte. Ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl sorgen für exzellente Hobelergebnisse und...
Hobel GHO 40-82 C, Der kabelgebundene Hobel GHO 40-82 C Professional erzielt eine hervorragende Oberflächengüte. Ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl sorgen für exzellente Hobelergebnisse und...
Hobel PHO 1500. Präzises und effizientes Hobeln in hoher Qualität. 550-W-Motor erledigt Hobelarbeiten mit einer Schnitttiefe bis zu 1,5 mm. Woodrazor-Messersystem sorgt schnell und mühelos für eine...
Hobel GHO 16-82, Der kabelgebundene Hobel GHO 16-82 Professional bietet starke Hobelleistung in der Einstiegsklasse. Er hat einen kraftvollen 630-Watt-Motor, der kontinuierlich zuverlässige Leistun...
Hobel PHO 2000. Schnelles, präzises und effizientes Hobeln von hoher Qualität. Kraftvoller 680-W-Motor erledigt anspruchsvolle Arbeiten mit einer Schnitttiefe bis zu 2 mm. Woodrazor-Messersystem so...
Hobel PHO 3100. Kraft, Leistung und Präzision für Hobeln von höchster Qualität. Kraftvoller 750-W-Motor erledigt anspruchsvolle Arbeiten mit einer Schnitttiefe bis zu 3,1 mm. Woodrazor-Messersystem...
Hobel GHO 26-82 D, Der kabelgebundene Hobel GHO 26-82 D Professional ist ein Allround-Hobel. Sein starker 710-Watt-Motor liefert schnelle und genaue Hobelergebnisse. Der Hobel verfügt außerdem über...
Akku-Hobel GHO 12V-20, Der GHO 12V-20 Professional bietet als erster 12-Volt-Akku-Hobel seiner Art einen neuen Standard in der Werkzeugführung. Der optimierte Schwerpunkt sorgt für eine komfortable...