Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Imbusschlüssel
>
Artikel
Hobel GHO 26-82 D mit Handwerkerkoffer
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214EO-06015A4300
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 5A4 300
EAN/GTIN:
3165140771122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
Imbusschlüssel
Hobel GHO 26-82 D. Der kabelgebundene Hobel GHO 26-82 D Professional ist ein Allround-Hobel. Sein starker 710-Watt-Motor liefert schnelle und genaue Hobelergebnisse. Der Hobel verfügt außerdem über einen einstellbaren Spanauswurf wahlweise links oder rechts und eine komfortable Staubabsaugung für eine saubere Arbeitsfläche. Darüber hinaus bietet die kompakte Bauform eine komfortable Handhabung, die es ermöglicht, auch an schwer zugänglichen Stellen zu arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz. Es ist kompatibel mit verschiedenen Staubsäcken, Führungsschienen und dem Bosch Click & Clean-Absaugsystem. Der GHO 26-82 D Professional besitzt ein langlebiges Woodrazor-Wendemesser. Im Lieferumfang enthalten: Innensechskantschlüssel SW 2,5 (ET-Nr. 1 907 950 003), Handwerkerkoffer, Stoffstaubbeutel, Parallelanschlag
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.8 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
456 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
377 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
202 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Hobel
Titel:
Hobel GHO 26-82 D Professional
Lieferumfang:
Innensechskantschlüssel SW 2.5 (ET-Nr. 1 907 950 003) | Handwerkerkoffer | Stoffstaubbeutel | Parallelanschlag
Bruttogewicht:
6,65 kg
Nettogewicht:
6,65 kg
Volumen:
34,726 dm3
Abmessung Länge:
456 mm
Abmessung Breite:
377 mm
Abmessung Höhe:
202 mm
Ursprungsland:
MY
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Schwingungsemissionswert ah []:
8.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Leerlaufdrehzahl:
18000 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
377 x 456 x 202 mm
Positionierung:
Der Allround-Hobel
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Sein kraftvoller 710-Watt-Motor liefert schnelle und genaue Hobelergebnisse | Einstellbarer Spanauswurf wahlweise links oder rechts und eine komfortable Staubabsaugung für eine saubere Arbeitsfläche | Kompakte Bauform für eine komfortable Handhabung, auch an schwer zugänglichen Stellen
Nenneingangsleistung:
710 W
Spannung, elektrisch:
240 V
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Schleifer & Hobel
>
Hobel
Weitere Suchbegriffe:
Inbusschlüssel
,
Innensechskant-Stiftschlüssel
,
Sechskantschlüssel
,
Sechskantstiftschlüssel
,
Sechskantwinkelschraubendreher
,
Stiftschlüssel (Innensechskant)
,
falzhobel bosch
,
falzhobel
,
falzhobel 82 mm
,
Hobel (elektrisch)
,
Elektrischer Hobel
,
Elektrohobel
,
Hobel
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
4 Tage
42
Frei Haus
ab € 153,21*
€ 175,01*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 153,01*
€ 175,02*
Lager 820
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 156,33*
€ 178,42*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 155,11*
€ 179,34*
Lager 214
5 Tage
26
Frei Haus
ab € 183,22*
€ 209,65*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,65*
€ 249,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,18*
€ 242,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,10*
€ 232,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,48*
€ 229,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 190,34*
€ 226,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Hobel GHO 18V-LI
Bosch
06015A0307
ab € 146,31*
Sonstiges
Akku-Hobel GHO 18V-LI, in L-BOXX 238
Bosch
06015A0300
ab € 168,57*
Sonstiges
Hobelmesser, 82 mm, gerade, Carbide, 40°, 10 Stk.
Bosch
2607001292
ab € 26,37*
Sonstiges
Hobelmesser, 82 mm, gerade, Carbide, 40°, 2 Stk.
Bosch
2607000096
ab € 4,49*
Sonstiges
Hobelmesser, 82 mm, scharf, gerade, Carbide, 40°, 1 Stk.
Bosch
2608635376
ab € 1,65*
Sonstiges
Hobelmesser, 82 mm, scharf, gerade, Carbide, 40°, 2 Stk.
Bosch
2608635350
ab € 3,235*
Sonstiges
Nass-/Trockensauger GAS 35 M AFC
Bosch
06019C3100
ab € 496,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen