Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Elektrowerkzeuge
>
Hobel
>
Elektrohobel
>
Breithobel
>
Artikel
Akku-Hobel GHO 12V-20, Solo Version
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214EO-06015A7000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 5A7 000
EAN/GTIN:
3165140866583
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel
Akku-Hobel GHO 12V-20. Der GHO 12V-20 Professional bietet als erster 12-Volt-Akku-Hobel seiner Art einen neuen Standard in der Werkzeugführung. Der optimierte Schwerpunkt sorgt für eine komfortable und ergonomische Handhabung. Der bürstenlose EC-Motor und das 12-Volt-Akkusystem ermöglichen eine kompakte Bauform. In Verbindung mit der kabellosen Flexibilität ergibt dies beste Bedienbarkeit in jeder Arbeitsposition. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz. Es ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System) sowie Staubbeuteln und dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem. Der GHO 12V-20 Professional besitzt ein Woodrazor-Wendemesser. Im Lieferumfang enthalten: 2x Hobelmesser, 56 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 000 672), Karton
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
256 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
162 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
122 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Hobel
Titel:
Akku-Hobel GHO 12V-20 Professional
Lieferumfang:
2 x Hobelmesser, 56 x 5.5 x 1.1 mm (2 608 000 672) | Karton
Bruttogewicht:
1,82 kg
Nettogewicht:
1,501 kg
Volumen:
5,06 dm3
Abmessung Länge:
256 mm
Abmessung Breite:
162 mm
Abmessung Höhe:
122 mm
Ursprungsland:
HU
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Gewicht exkl. Akku:
1.5 kg
Leerlaufdrehzahl:
14500 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
162 x 256 x 122 mm
Positionierung:
Der erste professionelle 12-Volt-Hobel für einen neuen Standard in der Werkzeugführung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Optimierter Schwerpunkt für eine komfortable und ergonomische Handhabung | Kompakte Bauform durch bürstenlosen Motor und 12-Volt-System | Kabellose Freiheit für optimale Bedienbarkeit in allen Arbeitspositionen
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
10,8V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
12V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Hobel
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Schleifer & Hobel
>
Hobel
Weitere Suchbegriffe:
Zimmermannshobel
,
bosch breithobel
,
breithobel
,
Hobel (Akku)
,
Akku-Hobel
,
Hobel
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
4 Tage
29
Frei Haus
ab € 162,48*
€ 191,04*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 163,01*
€ 191,05*
Lager 820
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 165,50*
€ 194,31*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 163,47*
€ 195,22*
Lager 214
5 Tage
25
Frei Haus
ab € 194,95*
€ 233,39*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,39*
€ 277,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,13*
€ 266,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,19*
€ 246,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,73*
€ 241,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Hobel GHO 18V-LI
Bosch
06015A0307
ab € 146,31*
Sonstiges
Akku-Hobel GHO 18V-LI, in L-BOXX 238
Bosch
06015A0300
ab € 168,57*
Sonstiges
Bosch 2609256549 Schleifaufsatz
Bosch
2 609 256 549
ab € 9,12*
Sonstiges
Hobelmesser, 56 mm, gerade, Carbide, 40°, 10 Stk.
Bosch
2608000673
ab € 27,66*
Sonstiges
Hobelmesser, 56 mm, gerade, Carbide, 40°, 2 Stk.
Bosch
2608000672
ab € 3,23*
Sonstiges
Schleifstift, kegelförmig, mittelhart 6 mm, 60, 20 mm, 25 mm
Bosch
2608620014
ab € 2,01*
Sonstiges
Schleifstift, zylindrisch, hart 6 mm, 60, 20 mm, 26 mm
Bosch
2608620012
ab € 2,15*
Sonstiges
Schleifstift, zylindrisch, mittelhart 6 mm, 60, 20 mm, 25 mm
Bosch
1608620056
ab € 1,87*
Sonstiges
Spannzange mit Spannmutter, 6 mm, für Bosch-Geradschleifer
Bosch
2608570084
ab € 18,32*
Sonstiges
Staub-/Spänesack für GHO 12V-20
Bosch
2608000675
ab € 8,33*
Sonstiges
Vakuumadapter, für GHO 12V-20
Bosch
2608000674
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen