Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge GKS 65 GCE, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-0601668900
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 668 900
EAN/GTIN:
     3165140607629
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Handkreissäge GKS 65 GCE. Die Kreissäge GKS 65 GCE Professional ist die ideale Wahl für geführte Schnitte in einer Vielzahl von Materialien. Die starke und präzise Kreissäge ist mit einem 1.800-W-Motor ausgestattet und erreicht eine Schnitttiefe von 65 mm. Für genaue Schnitte wurde sie für die Anwendung mit dem Bosch Führungsschienensystem optimiert. Dank der Drehzahlvorwahl liefert sie einen gleichmäßigen Sägefortschritt in verschiedensten Materialien. Die Kreissäge wurde speziell für schwierige Anwendungen konstruiert und sägt verschiedene Materialien, z. B. Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF. Sie ist mit dem Bosch Führungsschienensystem kompatibel, ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell, Festool und Makita. Die GKS 65 GCE Professional ist mit Gebläse, Absaugstutzen, Fußplatte aus Aluminiumdruckguss, konstanter Drehzahl, Sanftanlauf und Spindelarretierung ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten: Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006), Absaugadapter (ET-Nr. 2 610 925 244), 1x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 (2 608 641 184)
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.2 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
445 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
335 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
300 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Handkreissäge
Titel:
Handkreissäge GKS 65 GCE Professional
Lieferumfang:
Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | Absaugadapter (ET-Nr. 2 610 925 244) | 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 x 30 x 2.0 mm, 16 (2 608 641 184)
Bruttogewicht:
7,26 kg
Nettogewicht:
5,55 kg
Volumen:
44,723 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
335 mm
Abmessung Höhe:
300 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Leerlaufdrehzahl, von:
2300 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
5000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
2300 - 5000 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
335 x 445 x 300 mm
Positionierung:
Für kraftvolle Schnitte bis 65 mm in verschiedenen Materialien und Kompatibilität mit Führungsschienen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hohe Leistung für Schnitte bis 65 mm dank 1800-W-Motor mit Constant Electronic | Präzise Schnittergebnisse mit dem kompatiblen Bosch Führungsschienensystem | Flexible Anwendung und Bearbeitung verschiedener Materialien bei variabler Drehzahl
Nenneingangsleistung:
1800 W
Spannung, elektrisch:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, handkreissäge bosch, handkreissäge, Handkreissäge (elektrisch), Elektrische Handkreissäge, Elektrohandkreissäge
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 216,31*
€ 251,73*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 217,38*
€ 251,73*
€ 4,90*
ab € 216,97*
€ 252,32*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 219,96*
€ 254,95*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 257,80*
€ 301,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,22*
€ 358,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,53*
€ 346,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,28*
€ 328,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,20*
€ 322,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 268,19*
€ 319,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,80*
€ 306,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640615
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.