Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge GKS 18V-LI, Solo Version, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-060166H000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 66H 000
EAN/GTIN:
     3165140483209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, Die GKS 18 V-LI Professional ist ideal, wenn eine zuverlässige Sägeleistung und Handlichkeit erforderlich sind. Die Akku-Kreissäge eignet sich für Schnitte bis 51 mm Tiefe. Ihre Electronic Motor Protection schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für eine lange Lebensdauer. Dank der robusten Grundplatte ist das Gerät praktisch in der Anwendung, sogar in anspruchsvollen Umgebungen, und unterstützt einen stabilen Arbeitsablauf. Die GKS 18 V-LI Professional eignet sich hervorragend zum Sägen von Massivholz und Holzwerkstoffen wie OSB, Sperrholz oder MDF. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Mit Softgriff für besseres Handling, Absaugstutzen und Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel. Karton; 1 x Kreissägeblatt, Speedline Wood, 165 x 20 x 2,4 mm, 12 (2 608 640 786); Parallelanschlag
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
570 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
400 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
250 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Titel:
Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI Professional
Lieferumfang:
Karton | 1 x Kreissägeblatt, Speedline Wood, 165 x 20 x 2.4 mm, 12 (2 608 640 786) | Parallelanschlag
Bruttogewicht:
4,78 kg
Nettogewicht:
4 kg
Volumen:
57 dm3
Abmessung Länge:
570 mm
Abmessung Breite:
400 mm
Abmessung Höhe:
250 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Schwingungsemissionswert ah []:
1.5 m/s²
Unsicherheit K []:
3.0 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, von:
3900 min-1
Leerlaufdrehzahl:
3900 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
400 x 570 x 250 mm
Positionierung:
Mobile 18-V-Akku-Kreissäge für Schnitte bis 51 mm
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Robuste Kreissäge für Schnitte bis 51 mm | Electronic Motor Protection für Überlastschutz und längere Lebensdauer | Robuste Grundplatte für höhere Stabilität in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
Gewicht inkl. Akku:
4.1 kg
Produktgewicht:
1,0 kg
Produktabmessung L x B x H:
133 x 82 x 71 mm
Akkukapazität im Lieferumfang:
4,0 Ah
Kapazität:
144 Wh
Ladezeit:
45 min
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 169,78*
€ 204,91*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 174,97*
€ 210,03*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 174,75*
€ 210,67*
Frei Haus
ab € 179,27*
€ 214,87*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,28*
€ 269,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,22*
€ 320,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,58*
€ 312,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,54*
€ 291,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,21*
€ 283,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 235,57*
€ 280,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,28*
€ 270,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607001375
ab € 15,06*
Zubehör
Bosch
2608005018
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.