Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge GKS 12V-26, Solo Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06016A1001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 6A1 001
EAN/GTIN:
     3165140755849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge GKS 12V-26, Die GKS 12V-26 Professional ist eine kompakte Akku-Kreissäge für Schnitte bis 26,5 mm. Ihr Design ist perfekt für ein einfaches Handling und komfortables Sägen an jedem Ort. Dank ihres schmalen Griffumfangs und geringen Gewichts von nur 1,4 kg lässt sich die Akku-Kreissäge einfach kontrollieren. Die GKS 12V-26 Professional ist (mit Adapter) mit dem Bosch Führungsschienensystem für perfekte gerade Schnitte kompatibel. Die Akku-Kreissäge eignet sich ideal zum Sägen dünner Holzmaterialien wie Laminat und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF. Sie ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System) kompatibel. Die GKS 12V-26 Professional ist ausgestattet mit LED-Licht, gestanzter Stahlfußplatte, Spindelarretierung und Absaugstutzen. Absaugadapter; Innensechskantschlüssel; Karton; 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 85 x 15 x 1,1 mm, 20 (2 608 643 071); Parallelanschlag/Führungsschienenadapter (1 619 P11 536)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
335 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
207 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
130 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Titel:
Akku-Kreissäge GKS 12V-26 Professional
Lieferumfang:
Absaugadapter | Innensechskantschlüssel | Karton | 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 85 x 15 x 1.1 mm, 20 (2 608 643 071) | Parallelanschlag/Führungsschienenadapter (1 619 P11 536)
Bruttogewicht:
1,93 kg
Nettogewicht:
1,92 kg
Volumen:
9,015 dm3
Abmessung Länge:
335 mm
Abmessung Breite:
207 mm
Abmessung Höhe:
130 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Schwingungsemissionswert ah []:
1.5 m/s²
Unsicherheit K []:
2.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Leerlaufdrehzahl, von:
1400 min-1
Leerlaufdrehzahl:
1400 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
207 x 335 x 130 mm
Positionierung:
Kompaktes und handliches Design: die 12-V-Akku-Kreissäge für Schnitte bis 26.5 mm
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompaktestes Design für einfaches Handling und komfortables Sägen | Schmaler Griffumfang und geringes Gewicht für einfache Werkzeugkontrolle bei der Anwendung | Voll kompatibel mit dem Bosch Führungsschienensystem (mit Adapter)
Gewicht inkl. Akku:
1.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, akku-handkreissaege gks 12v, akku handkreissäge, Kreissäge, Kreissäge (Akku)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
59
€ 5,90*
ab € 91,04*
€ 107,82*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 91,21*
€ 107,83*
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 92,72*
€ 109,67*
€ 4,90*
ab € 90,67*
€ 110,26*
Lager 214
76
Frei Haus
ab € 108,85*
€ 131,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.