Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Akkukreissäge
>
Artikel
Akku-Kreissäge GKS 18V-57, Solo Version
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214EO-06016A2200
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 6A2 200
EAN/GTIN:
3165140869324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge GKS 18V-57, Die GKS 18V-57 Professional ist die 18-V-Akku-Kreissäge für schnellen Sägefortschritt und kraftvolle Schnitte bis 57 mm. Durch ihre Leistungsstärke eignet sie sich für verschiedenste Sägearbeiten, besonders auf Baustellen oder wo sonst eine starke Sägekraft erforderlich ist. Eine schnelle Motorbremse stoppt für erhöhten Anwenderschutz sofort das Sägeblatt. Durch ihr stabiles Design mit einer Grundplatte aus Stahl und eine Pendelschutzhaube aus Aluminiumdruckguss ist die Säge äußerst robust. Die GKS 18V-57 Professional sägt Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GKS 18V-57 Professional ist ausgestattet mit LED-Licht, Gebläse, Absaugstutzen, Sanftanlauf und Spindelarretierung. Karton; Absaugadapter; Innensechskant; Parallelanschlag; Sägeblatt
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
394 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
283 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
258 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Titel:
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 Professional
Lieferumfang:
Karton | Absaugadapter | Innensechskant | Parallelanschlag | Sägeblatt
Bruttogewicht:
4,87 kg
Nettogewicht:
3,295 kg
Volumen:
28,768 dm3
Abmessung Länge:
394 mm
Abmessung Breite:
283 mm
Abmessung Höhe:
258 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Schwingungsemissionswert ah []:
1.5 m/s²
Unsicherheit K []:
2.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, von:
3400 min-1
Leerlaufdrehzahl:
3400 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
283 x 394 x 258 mm
Positionierung:
Robuste 18-V-Akku-Kreissäge für Schnitte bis 57 mm
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller Motor für starke Leistung und Schnitte bis 57 mm | Erhöhter Anwenderschutz durch eine schnelle Motorbremse, die das Sägeblatt sofort stoppt | Robustes Design durch Stahlfußplatte und Pendelschutzhaube aus Aluminiumdruckguss
Gewicht inkl. Akku:
4.0 kg
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Handkreissägen
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Sägen
>
Handkreissägen
Weitere Suchbegriffe:
Akkukreissäge
,
Akkumetallkreissäge
,
bosch akku-handkreissäge 18v
,
akku handkreissäge
,
akku-handkreissäge 18v
,
Kreissäge
,
Kreissäge (Akku)
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,40*
€ 172,11*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,23*
€ 173,40*
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 143,68*
€ 174,10*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,65*
€ 176,07*
Lager 214
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,63*
€ 212,00*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,00*
€ 252,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,27*
€ 246,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 180,90*
€ 215,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 C mit Parallelanschlag, 1x Kreissägeblatt
Bosch
06016B5000
ab € 251,83*
Sonstiges
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 C: L-BOXX, Parallelanschlag, 1x Kreissägeblatt
Bosch
06016B5001
ab € 274,34*
Sonstiges
Bosch 0 601 6B5 030 Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Grün, Stahl 5000 RPM 1800 W
Bosch
0 601 6B5 030
ab € 544,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen