Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 C mit Parallelanschlag, 1x Kreissägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06016B5000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 6B5 000
EAN/GTIN:
     3165140931786
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 C, Hohe Leistung – Die Kreissäge GKS 18V-68 C Professional bietet höhere Schnittgeschwindigkeiten und längere Laufzeiten als kabelgebundene Sägen. Dieses leistungsstarke BITURBO18V-Werkzeug mit bürstenlosem Motor liefert eine außergewöhnlich starke Leistung, die der einer kabelgebundenen 1.800-W-Säge entspricht, bietet aber gleichzeitig umfassende Wendigkeit und kabellose Freiheit. Dank der hervorragenden Ergonomie der Säge und einem innovativen Zusatzhandgriff ist in allen Schnittpositionen eine ideale Werkzeugkontrolle möglich. Mit einer Schnitttiefe von bis zu 70 mm bei 90°-Schnitten erreicht diese Kreissäge eine ausgezeichnete Schnittleistung. Die GKS 18V-68 C eignet sich zum Sägen von Holz oder Holzverbundstoffen. Verwendbar mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem und Staubsäcken. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel. Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GKS 18V-68 C Professional ist außerdem mit einem Schnellbremssystem, einem Überlast- und Wiederanlaufschutz, einer Spindelarretierung und einem eingebauten, um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet. Parallelanschlag (1 608 190 007); 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708); Karton
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
435 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
280 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
245 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge BITURBO
Titel:
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 C Professional
Lieferumfang:
Parallelanschlag (1 608 190 007) | 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1.6 mm (2 608 837 708) | Karton
Bruttogewicht:
5,52 kg
Nettogewicht:
4,654 kg
Volumen:
29,841 dm3
Abmessung Länge:
435 mm
Abmessung Breite:
280 mm
Abmessung Höhe:
245 mm
Ursprungsland:
HU
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
4 kg
Leerlaufdrehzahl, von:
5000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
5000 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
280 x 435 x 245 mm
Positionierung:
Kabellose Flexibilität mit der Power einer kabelgebundenen Säge - für höchste Leistung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Dank der neuen BITURBO Brushless Technologie maximale kabellose Schnittleistung entsprechend der Leistungsstärke eines kabelgebundenen Geräts mit 1800 W | Herausragende Ergonomie, basierend auf dem neuen Konzept des Zusatzgriffs, welches in allen Schnittpositionen eine perfekte Kontrolle möglich macht | Klassenbeste Schnittkapazität mit bis zu 70? mm Schnitttiefe bei 90°-Schnitten.
Gewicht inkl. Akku:
0.0 kg
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 252,89*
€ 284,53*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 252,34*
€ 284,54*
€ 4,90*
ab € 252,37*
€ 285,41*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 256,88*
€ 289,28*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 302,56*
€ 347,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,00*
€ 412,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,76*
€ 394,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,17*
€ 377,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,10*
€ 372,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 309,63*
€ 368,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,56*
€ 360,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.