Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 1100 und SDS clic in Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-0601822400
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 822 400
EAN/GTIN:
     3165140594363
Suchbegriffe:
Schutzhaube für Trennschleifer
Schutzhaube für Winkelschleifer
Trennschleif-Schutzhaube
Elektro-Winkelschleifer
Professional Set: Winkelschleifer GWS 1100 und SDS clic in Karton. 1100-Watt starker, langlebiger Champion-Hochleistungsmotor. Optimierte Motorkühlung. Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung. Verdrehsichere Schutzhaube. Winkelschleifer GWS 1100 (0 601 822 400), Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031).
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
360 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
155 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
130 mm
Bruttogewicht:
2,82 kg
Nettogewicht:
1,827 kg
Volumen:
7,254 dm3
Abmessung Länge:
360 mm
Abmessung Breite:
155 mm
Abmessung Höhe:
130 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
SOL Datum:
01.01.2017
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
155 x 360 x 130 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, winkelschneider bosch, elektro winkelschleifer, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
91 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 77,18*
€ 95,05*
€ 5,00*
ab € 92,66*
€ 114,59*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 93,86*
€ 116,24*
€ 3,50*
ab € 100,23*
€ 123,65*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,76*
€ 146,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Norton
61463687430
ab € 13,40*
Zubehör
Norton
66252831422
ab € 36,11*
Zubehör
Norton
63642533058
ab € 71,09*
Zubehör
Norton
66252831463
ab € 31,74*
Zubehör
Norton
63642533069
ab € 77,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.