Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 P ohne Akkupack, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06019H6L02
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9H6 L02
EAN/GTIN:
     4053423246209
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 P, Mit seiner 180-mm-Schleifscheibe und seinem kleinen Getriebekopf erreicht der GWS 18V-180 P dieselbe Schnitttiefe wie ein großer 230-mm-Winkelschleifer, ist aber bis zu 35 % leichter. Seine BITURBO Brushless-Technologie liefert genug Power für schnelles Schneiden in zahlreichen Materialien. Eines seiner Highlights ist der hohe Anwenderschutz: Beim Loslassen des PROtection-Schalters schaltet der Winkelschleifer sofort ab und die KickBack Control verhindert einen unerwarteten Rückschlag, während das intelligente Bremssystem die Bremszeit deutlich verkürzt. Der GWS 18V-180 P Professional schneidet alle Arten von Metall, Beton, Ziegeln und Fliesen. Der Winkelschleifer ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und mit allen AMPShare Alliance 18V-Akkus und -Ladegeräten; für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Zu den Merkmalen des Winkelschleifers gehören Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und ein Seitengriff mit Vibration Control. L-BOXX 238; Schutzhaube (1 600 A02 84A); Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (1 619 P16 650); Vibration Control-Zusatzhandgriff mit Erweiterung (1 607 000E8B); 2 x Trennscheibe, Expert for Inox Rapido, 180 x 22,23 mm (2 608 603 406); 1 x Diamantscheibe, Standard for Universal, 180 x 22,23 mm (2 608 615 063); Zweilochmutterndreher (F 000 632 033); Spannflansch (2 605 703 014); Spannmutter (1 603 345 043)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
442 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
357 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
253 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer
Titel:
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 P Professional
Lieferumfang:
L-BOXX 238 | Schutzhaube (1 600 A02 84A) | Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (1 619 P16 650) | Vibration Control-Zusatzhandgriff mit Erweiterung (1 607 000E8B) | 2 x Trennscheibe, Expert for Inox Rapido, 180 x 22.23 mm (2 608 603 406) | 1 x Diamantscheibe, Standard for Universal, 180 x 22.23 mm (2 608 615 063) | Zweilochmutterndreher (F 000 632 033) | Spannflansch (2 605 703 014) | Spannmutter (1 603 345 043)
Bruttogewicht:
6,5 kg
Nettogewicht:
2,8 kg
Volumen:
39,922 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
357 mm
Abmessung Höhe:
253 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
2.8 kg
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
6100 min-1
Leerlaufdrehzahl:
6100 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
357 x 442 x 253 mm
Positionierung:
Kleiner und leichter Winkelschleifer mit der Schnitttiefe eines großen Winkelschleifers
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bietet dank 180-mm-Schleifscheibe und kleinem Getriebekopf dieselbe Schnitttiefe wie ein großer 230-mm-Winkelschleifer, ist aber bis zu 35 % leichter | BITURBO Brushless-Technologie für schnelles Schneiden in zahlreichen Materialien wie Metall, Beton, Ziegel und Fliesen | PROtection-Schalter, intelligentes Bremssystem und KickBack Control für hohen Anwenderschutz
Durchmesser:
305 mm
Bohrung:
25,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Akku-Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer, bosch akku-winkelschleifer gws 18 v, akku winkelschleifer, bosch akku-winkelschleifer, Winkelschleifer (Akku), Schleifer (Akku), Winkelschleifer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 258,02*
€ 278,22*
€ 4,90*
ab € 257,08*
€ 279,61*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 261,53*
€ 280,17*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 267,06*
€ 286,60*
Lager 214
27
Frei Haus
ab € 305,30*
€ 336,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,52*
€ 400,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,22*
€ 398,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,34*
€ 389,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,75*
€ 384,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 319,17*
€ 379,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,30*
€ 363,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019H6L01
ab € 233,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.