Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 P ohne Akkupack, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Artikel-Nr.:
     260W-1676599
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H6L02
EAN/GTIN:
     4053423246209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06019H6L02, Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 P, Mit seiner 180-mm-Schleifscheibe und seinem kleinen Getriebekopf erreicht der GWS 18V-180 P dieselbe Schnitttiefe wie ein großer 230-mm-Winkelschleifer, ist aberbis zu 35 % leichter. Seine BITURBO Brushless-Technologie liefert genug Power für schnelles Schneiden in zahlreichen Materialien. Eines seiner Highlights ist der hohe Anwenderschutz: Beim Loslassendes PROtection-Schalters schaltet der Winkelschleifer sofort ab und die KickBack Control verhindert einen unerwarteten Rückschlag, während das intelligente Bremssystem die Bremszeit deutlich verkürzt. Der GWS 18V-180 P Professional schneidet alle Arten von Metall, Beton, Ziegeln und Fliesen. DerWinkelschleifer ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und mit allen AMPShare Alliance 18V-Akkus und -Ladegeräten, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3015 GRAMM
Akkuspannung:
18.0 V
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl:
7000 min-1
Bohrung, Ø:
22.2 mm
Gummischleifteller, Ø:
180 mm
Leerlaufdrehzahl:
6100 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen:
4.1 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2.5 m/s²
Service Geräte:
C
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Volumen:
39,922 dm3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
6
Frei Haus
ab € 258,02*
€ 278,22*
€ 4,90*
ab € 257,08*
€ 279,61*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 261,53*
€ 280,17*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 267,06*
€ 286,60*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 276,96*
€ 298,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,48*
€ 326,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,18*
€ 323,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,02*
€ 307,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019H6L01
ab € 233,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.