Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit GDX 18V-200 + GSR 18V-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06019J2207
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9J2 207
EAN/GTIN:
     4059952596747
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Combo Kit GDX 18V-200 + GSR 18V-55, Dieser bürstenlose Drehschlagschrauber und der bürstenlose Bohrschrauber bilden die perfekte Kombination für professionellen Anforderungen., 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038), Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), L-Case (1 600 A02 6W2)
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Titel:
Combo Kit GDX 18V-200 + GSR 18V-55 Professional
Lieferumfang:
2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) | L-Case (1 600 A02 6W2)
Bruttogewicht:
5,689 kg
Nettogewicht:
1,2 kg
Volumen:
19,506 dm3
Abmessung Länge:
441 mm
Abmessung Breite:
388 mm
Abmessung Höhe:
114 mm
Ursprungsland:
MY
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
SOL Datum:
14.02.2022
Positionierung:
Dieser bürstenlose Drehschlagschrauber und der bürstenlose Bohrschrauber bilden die perfekte Kombination für professionellen Anforderungen.
Breite:
210 mm
Schnittlänge:
115 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 316,66*
€ 357,91*
€ 4,90*
ab € 316,31*
€ 359,56*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 319,36*
€ 361,73*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,85*
€ 368,60*
Lager 214
27
Frei Haus
ab € 376,87*
€ 427,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,07*
€ 508,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,11*
€ 491,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,26*
€ 470,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,48*
€ 463,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 385,15*
€ 458,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,87*
€ 448,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,13*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 21,15*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,12*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 71,38*
Sonstiges
Bosch
06019H5203
ab € 127,45*
Sonstiges
Bosch
06019H5209
ab € 226,97*
Sonstiges
Bosch
06019H5202
ab € 116,49*
Sonstiges
Bosch
06019H520B
ab € 254,30*
Sonstiges
Bosch
06019H5204
ab € 233,11*
Sonstiges
Bosch
06019J2204
ab € 126,26*
Sonstiges
Bosch
06019J2205
ab € 140,16*
Sonstiges
Bosch
06019J2206
ab € 272,42*
Sonstiges
Bosch
2608644539
ab € 31,53*
Sonstiges
Bosch
2608644549
ab € 31,05*
Sonstiges
Bosch
2608644507
ab € 20,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.