Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schwingschleifer
>
Elektroschwingschleifer
>
Artikel
Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13 in L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214EO-06019L0001
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 9L0 001
EAN/GTIN:
4059952606309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Elektro-Schwingschleifer
Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13, Der GSS 12V-13 Professional ist der ideale Begleiter für Anwender, die immer unterwegs sind. Er bietet eine ausgezeichnete Werkzeugbalance mit Schwerpunktlage nahe am Werkstück und eine hervorragende Ergonomie von Handablage und Griff. Seine schmale 12V-Bauweise sorgt für die erforderliche Kompaktheit für alle schwer erreichbaren Stellen. Dank seines intuitiven Bedienkonzepts und des Systems mit austauschbaren Schleifplatten ist er leicht in der Handhabung. Der GSS 12V-13 Professional ist ideal zum einfachen Schleifen und Zwischenschleifen, Entfernen von Lack und Feinschleifen. Er eignet sich für Holz, Furnier, Lack, Füllstoffe, Mineralstoffe und Acryl. Er ist mit dem Bosch Click & Clean System und dem Professional 12V System kompatibel. Mit Drehzahlvorwahl, Akkustatusanzeige, Staubbeutel und austauschbaren Schleifplatten in drei verschiedenen Größen mit Klettsystem zur Schleifblattbefestigung. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Staubbeutel (2 608 000 715); Grundplatte, 80 x 130 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444); (Delta) Grundplatte, 100 x 150 mm (2 608 601 448) mit Schleifplatte (2 608 601 445); Grundplatte, 113 x 101 mm (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443); 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232); 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458); 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 901 117); Lochwerkzeug (2 608 000 652)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
442 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
357 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
151 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schwingschleifer
Titel:
Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13 Professional
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Staubbeutel (2 608 000 715) | Grundplatte, 80 x 130 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444) | (Delta) Grundplatte, 100 x 150 mm (2 608 601 448) mit Schleifplatte (2 608 601 445) | Grundplatte, 113 x 101 mm (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443) | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232) | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458) | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 901 117) | Lochwerkzeug (2 608 000 652)
Bruttogewicht:
1,68 kg
Nettogewicht:
1,17 kg
Volumen:
23,827 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
357 mm
Abmessung Höhe:
151 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Akkuspannung:
12.0 V
Gewicht exkl. Akku:
0.8 kg
Leerlaufdrehzahl, von:
6000 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
10000 U/min
Leerlaufdrehzahl:
6000 - 10000 U/min
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
357 x 442 x 151 mm
Positionierung:
Kompakter Schwingschleifer für Profis, die immer unterwegs sind
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Maximale Kontrolle dank ausgezeichneter Werkzeugbalance und hervorragender Ergonomie | Schmale 12V-Bauweise für ultimative Kompaktheit | Intuitive Bedienung, mit drei austauschbaren Schleifplatten
Produktabmessung L x B x H:
170 x 640 x 450 mm
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
10,8V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
12V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Schwingschleifer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Schleifer & Hobel
>
Schwingschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Vibrationsschleifer
,
Elektroschwingschleifer
,
Schwingschleifer (elektrisch)
,
Vibrationsschleifer (elektrisch)
,
bosch akku-multischleifer
,
akku multischleifer
,
akku-schwingschleifer 12 v
,
Schwingschleifer (Akku)
,
Schleifer (Akku)
,
Schwingschleifer
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 148,28*
€ 173,63*
Lager 820
29 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 149,19*
€ 174,30*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,79*
€ 182,88*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 158,01*
€ 185,59*
Lager 214
6 Tage
75
Frei Haus
ab € 175,03*
€ 209,35*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,35*
€ 249,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13
Bosch
06019L0000
ab € 106,57*
Sonstiges
EXPERT C470 Schleifpap., 6 Löcher für Schw.schl., 115 x 107 mm, K 40, 10er-Pack
Bosch
2608900890
ab € 0,4143*
Sonstiges
EXPERT C470 Schleifpap., 6 Löcher für Schw.schl., 115 x 107 mm, K 60, 10er-Pack
Bosch
2608900891
ab € 0,395*
Sonstiges
EXPERT C470 Schleifpap., 6 Löcher für Schw.schl., 115 x 107 mm, K 80, 10er-Pack
Bosch
2608900892
ab € 0,395*
Sonstiges
EXPERT C470 Schleifpap., 8 Löcher für Schw.schl., 80 x 133 mm, K 120, 10er-Pack
Bosch
2608900881
ab € 0,305*
Sonstiges
EXPERT C470 Schleifpap., 8 Löcher für Schw.schl., 80 x 133 mm, K 80, 10er-Pack
Bosch
2608900879
ab € 0,305*
Sonstiges
EXPERT M480 Schleifnetz für Schwingschleifer, 80 x 133 mm, K 80, 10er-Pack
Bosch
2608900734
ab € 0,587*
Sonstiges
EXPERT M480 Schleifnetz-Set, 80 x 133 mm, 10 Stück. Für Schwingschleifer
Bosch
2608901205
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen