Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-216 DC ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-0601B47001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 B47 001
EAN/GTIN:
     4059952608433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-216 DC, Die GCM 18V-216 DC Professional erreicht eine hohe Schnittkapazität von 70 x 300 mm und bietet die Leistung einer kabelgebundenen 1.600W-Kapp- und Gehrungssäge dank BITURBO Brushless-Technologie. Sie verfügt über eine Zweipunkt-Staubabsaugung für eine sauberere und gesündere Arbeitsumgebung, und sogar mit ihren integrierten, ausziehbaren Materialauflagen für mehr Werkstückkontrolle ist sie noch kompakt und einfach zu transportieren. Vielseitige Verwendung in verschiedenen Materialien dank Drehzahlvorwahl und ECO-Modus am User Interface für eine längere Laufzeit. Weitere individuelle Anpassungen bei Verwendung der Toolbox App. Die GCM 18V-216 DC ist perfekt für Quer-, Gehrungs- und Neigungsschnitte in Holzbalken und Holzverbundstoffe sowie Fußbodenplatten, Aluminium und Kunststoff. Sie ist kompatibel mit dem Click & Clean System, allen Bosch GTA Kapp- und Gehrungssägetischen sowie allen Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Bosch Professional 18V System). Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Sie ist außerdem mit einem LED-Licht und mit beidseitiger Neigungsfunktion ausgestattet.
Weitere Informationen:
Gewicht:
15.3 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
772 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
588 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
445 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO
Titel:
Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-216 DC Professional
Bruttogewicht:
15,05 kg
Nettogewicht:
15,05 kg
Volumen:
202,002 dm3
Abmessung Länge:
772 mm
Abmessung Breite:
588 mm
Abmessung Höhe:
445 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Akkuspannung:
18.0 V
SOL Datum:
01.06.2022
Leerlaufdrehzahl, von:
2500 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
4500 min-1
Leerlaufdrehzahl:
2500 - 4500 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
588 x 772 x 445 mm
Positionierung:
Kabellose Flexibilität mit der Leistung eines Netzgeräts - die voll ausgestattete Kapp- und Gehrungssäge
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Leistung einer kabelgebundenen 1600-W-Kapp- und Gehrungssäge dank BITURBO Brushless-Technologie | Zweipunkt-Staubabsaugung für eine sauberere und gesündere Arbeitsumgebung | User Interface für Drehzahlvorwahl inklusive ECO-Modus und werkzeugloser Sägeblattwechsel für ein optimales Benutzererlebnis.
Werkzeugabmessungen Breite:
817 mm
Werkzeugabmessungen Länge:
569 mm
Werkzeugabmessungen Höhe:
825 mm
Schnittkapazität bei 0°, Höhe:
70 mm
Schnittkapazität bei 0°, Breite:
300 mm
Schnittkapazität 0°:
70 x 300 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe:
65 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite:
214 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung:
65 x 214 mm
Gehrungseinstellung, links:
52 °
Gehrungseinstellung, rechts:
60 °
Gehrungseinstellung:
52 ° L / 60 ° R
Neigungseinstellung, links:
47 °
Neigungseinstellung, rechts:
47 °
Neigungseinstellung:
47 ° L / 47 ° R
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,13*
€ 981,93*
Lager 214
500
Frei Haus
ab € 1.214,75*
€ 1.307,66*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.307,66*
€ 1.556,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,28*
€ 1.539,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.250,81*
€ 1.488,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,32*
€ 1.468,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.220,60*
€ 1.452,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.214,75*
€ 1.445,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.