Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-28 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-0611920000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 920 000
EAN/GTIN:
     4059952563640
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-28 C, Der kabellose GBH 18V-28 C Professional von Bosch ist genau das Richtige für alle, die sich die Leistung eines kabelgebundenen Geräts bei kabelloser Freiheit wünschen. Dieser Bohrhammer verfügt über einen kraftvollen, bürstenlosen Motor der beim bewährten Schlagmechanismus für eine Schlagenergie von 3,3 J sorgt. Das leicht ablesbare User Interface zeigt den Werkzeugstatus an und erlaubt dem Anwender die Auswahl zwischen drei verschiedenen Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft) für perfekte Kontrolle bei jeder Arbeit. Mit dem eingebauten Bluetooth-Modul (GCY 42) kann sich der GBH 18V-28 C mit der Bosch Toolbox App für weitere, individuell an den Anwenderbedarf angepasste Einstellungen verbinden. Vibration Control, KickBack Control und Kompatibilität mit der GDE 18V-16 für staubfreies Bohren sorgen für umfassenden Anwenderschutz. Dieser Bohrhammer ist ideal für die Anwendung in Beton, Stein und Mauerwerk. Er ist mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System kompatibel. Für eine staubfreie und sicherere Arbeitsumgebung lässt sich die Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional unkompliziert montieren. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Das Werkzeug verfügt außerdem über einen Aufbewahrungshaken und ein LED-Licht. Karton; Zusatzhandgriff (2 602 025 191); Tiefenanschlag (1 613 001 009); Reinigungstuch (1 619 200 413); Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
432 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
277 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
100 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrhammer mit SDS plus
Titel:
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-28 C Professional
Lieferumfang:
Karton | Zusatzhandgriff (2 602 025 191) | Tiefenanschlag (1 613 001 009) | Reinigungstuch (1 619 200 413) | Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)
Bruttogewicht:
4,121 kg
Nettogewicht:
3,256 kg
Volumen:
11,966 dm3
Abmessung Länge:
432 mm
Abmessung Breite:
277 mm
Abmessung Höhe:
100 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
3.3 kg
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
277 x 432 x 100 mm
Positionierung:
Volle Power ohne Kabel: der Akku-Bohrhammer zum Hammerbohren mit voller Kraft
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bürstenloser Motor und Schlagmechanismus mit 3.3 J Schlagenergie für beeindruckende Leistung | KickBack Control und Vibration Control für erhöhten Anwenderschutz | Perfekte Kontrolle und die richtige Einstellung für jede Arbeit dank der drei verschiedenen Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft)
Werkzeugabmessungen Länge:
363 mm
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Werkzeugaufnahme:
SDS plus
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, bosch akku-bohrhammer, akku bohr und meißelhammer, Bohrhammer (Akku), Bohrhammer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 257,05*
€ 292,08*
€ 4,90*
ab € 254,97*
€ 293,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 259,85*
€ 297,06*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,76*
€ 304,10*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 307,12*
€ 353,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,06*
€ 420,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,06*
€ 402,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,60*
€ 381,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,48*
€ 376,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 312,97*
€ 372,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,12*
€ 365,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607010630
ab € 5,50*
Sonstiges
Bosch
2607011437
ab € 14,14*
Sonstiges
Bosch
2607010903
ab € 14,63*
Sonstiges
Bosch
0611920001
ab € 279,84*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 746
ab € 6,88*
Sonstiges
Bosch
2608900542
ab € 10,42*
Sonstiges
Bosch
2608900541
ab € 9,13*
Sonstiges
Bosch
2608900560
ab € 19,89*
Sonstiges
Bosch
2608631013
ab € 3,72*
Sonstiges
Bosch
2608630040
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.