Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit 3-tlg. 18V: GSR + GBH + GWS + 2 x GBA 5,0 Ah + GAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-0615990M0W
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 615 990 M0W
EAN/GTIN:
     4059952569314
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Combo Kit 3-tlg. kit 18V: GSR + GBH + GWS + 2 x GBA 5.0Ah + GAL, Das perfekte Paket aus Profigeräten, um die Arbeit effizient zu erledigen., Bosch Professional Werkzeugtasche, Medium (1 600 A00 3BJ), 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5), Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Titel:
Combo Kit 3-tlg. kit 18V: GSR + GBH + GWS + 2 x GBA 5.0Ah + GAL Professional
Lieferumfang:
Bosch Professional Werkzeugtasche, Medium (1 600 A00 3BJ) | 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
Bruttogewicht:
11,76 kg
Nettogewicht:
11,74 kg
Volumen:
59,95 dm3
Abmessung Länge:
545 mm
Abmessung Breite:
400 mm
Abmessung Höhe:
275 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
SOL Datum:
01.07.2020
Positionierung:
Das perfekte Paket aus Profigeräten, um die Arbeit effizient zu erledigen.
Breite:
30 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 388,25*
€ 448,99*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 587,39*
€ 662,67*
Frei Haus
ab € 636,65*
€ 697,57*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 702,56*
€ 760,20*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,67*
€ 788,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,68*
€ 767,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,15*
€ 729,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,58*
€ 715,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 594,89*
€ 707,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,39*
€ 698,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.