Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214EO-0615990M8Z Herst.-Nr.: 0 615 990 M8Z EAN/GTIN: 4059952636511 |
| | |
|
| | |
| Systemzubehör FSN 1400 Set, Die 1.400-mm-Führungsschiene FSN 1400 Professional bietet eine einzigartige Technologie, die exakte Schnitte ermöglicht. Die qualitativ hochwertige Führungsschiene ermöglicht eine präzise Führung und ist perfekt mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen kompatibel. Für optimale Stabilität lässt sich mit dem Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung zügig eine feste Verbindung zwischen zwei Führungsschienen herstellen. Seine leicht austauschbaren, rutschfesten Gummistreifen und der Splitterschutz sorgen für saubere Schnittkanten und absolute Kontrolle bei der Arbeit. Diese Führungsschiene eignet sich für die Verwendung mit Tauch- und Kreissägen für perfekte Schnittergebnisse. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional GKS G Kreissägemodellen und GKT Professional Tauchsägen sowie bestimmten GST Professional Stichsägen und GOF Professional Fräsen mit einem Adapter kompatibel. 1 x Führungsschiene FSN 1400 (1 600 A02 1AV); 1 x Führungsschiene FSN 1400 (1 600 A02 1AV); Tasche FSN BAG (1 610 Z00 020); Verbindungsstück FSN VEL (1 600 Z00 009) Weitere Informationen: | | Verpackungsabmessungen Länge: | 1480 mm | Verpackungsabmessungen Breite: | 215 mm | Verpackungsabmessungen Höhe: | 100 mm | Unterteilung der Produktkategorien: | Systemzubehör | Titel: | Systemzubehör 2 x Set FSN 1400 Professional | Lieferumfang: | 1 x Führungsschiene FSN 1400 (1 600 A02 1AV) | Tasche FSN BAG (1 610 Z00 020) | Verbindungsstück FSN VEL (1 600 Z00 009) | Bruttogewicht: | 4,88 kg | Nettogewicht: | 0,09 kg | Volumen: | 31,82 dm3 | Abmessung Länge: | 1480 mm | Abmessung Breite: | 215 mm | Abmessung Höhe: | 100 mm | Ursprungsland: | DE | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe: | 215 x 1480 x 100 mm | Positionierung: | 1400-mm-Führungsschienentechnologie für exaktes Schneiden | Anwendernutzen inkl. Reason to believe: | Qualitativ hochwertige 1400-mm-Führungsschiene mit perfekter Kompatibilität für präzise Führung | Für optimale Stabilität sorgt das optionale Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung für rasches und zuverlässiges Verbinden zweier Führungsschienen | Rutschfeste Gummistreifen und Splitterschutz sorgen für absolute Kontrolle | Werkzeugabmessungen Breite: | 215 mm | Werkzeugabmessungen Länge: | 1510 mm | Werkzeugabmessungen Höhe: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,41* | € 198,88* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 168,83* | € 198,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 23,00* | ab € 170,27* | € 201,37* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,42* | € 203,85* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 185,52* | € 224,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 185,52* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|