Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Handkreissäge
>
Handkreissäge Führungsschiene
>
Artikel
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G + FSN 1400
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214EO-0615990M90
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 615 990 M90
EAN/GTIN:
4059952636726
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G + FSN 1400, Stark und präzise: die mit gängigen Führungsschienensystemen kompatible Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional für kraftvolle Schnitte bis 57 mm. Ihr starker Motor liefert genug Leistung für tiefe Schnitte bei verschiedensten Anwendungen, die eine hohe Sägekraft erfordern. Die Akku-Kreissäge ist mit dem Bosch Führungsschienensystem für präzises Sägen kompatibel, ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell, Festool und Makita. Sie verfügt über eine schnelle Motorbremse, die für erhöhten Anwenderschutz das Sägeblatt sofort stoppt. Die GKS 18V-57 G Professional sägt Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Zusätzlich ist die GKS 18V-57 G Professional mit LED-Licht, Gebläse, Absaugstutzen, Sanftanlauf, Spindelarretierung und gestanzter Stahlfußplatte ausgestattet. 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5); Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G); L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36 (2 608 642 602); 1 x Führungsschiene FSN 1400 (1 600 A02 1AV); Parallelanschlag (1 608 190 007)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
0 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
0 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
0 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Titel:
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G + FSN 1400 Professional
Lieferumfang:
2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) | L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1.7/1.2 x 20 mm, 36 (2 608 642 602) | 1 x Führungsschiene FSN 1400 (1 600 A02 1AV) | Parallelanschlag (1 608 190 007)
Bruttogewicht:
10,033 kg
Nettogewicht:
10,033 kg
Volumen:
155,47 dm3
Abmessung Länge:
1510 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
286 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
B
Service Akku:
B
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, von:
3400 min-1
Leerlaufdrehzahl:
3400 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
0 x 0 x 0 mm
Positionierung:
Robuste, mit Führungsschienen kompatible 18-V-Akku-Kreissäge für Schnitte bis 57 mm
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvolle und präzise Schnitte bis 57 mm und Kompatibilität mit gängigen Führungsschienensystemen | Kompatibilität mit dem Bosch Führungsschienensystem und sogar mit Führungsschienensystemen von Mafell, Festool, und Makita | Schnelle Motorbremse, die für einen erhöhten Anwenderschutz das Sägeblatt sofort stoppt
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Handkreissägen
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Sägen
>
Handkreissägen
Weitere Suchbegriffe:
Akkukreissäge
,
Akkumetallkreissäge
,
Handkreissäge Führungsschiene
,
Schnellladegerät
,
akku-handkreissäge 18v
,
akku handkreissäge
,
bosch handkreissäge führungsschiene
,
Kreissäge
,
Kreissäge (Akku)
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 379,83*
€ 425,10*
Lager 820
29 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 384,30*
€ 431,41*
Lager 245
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,83*
€ 439,23*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 391,87*
€ 440,10*
Lager 214
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 450,98*
€ 512,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,33*
€ 609,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,15*
€ 596,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,78*
€ 568,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,64*
€ 558,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 464,42*
€ 552,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,98*
€ 536,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 1,8 mm, 12
Bosch
2608641170
ab € 12,16*
Zubehör
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 1,8 mm, 24
Bosch
2608641171
ab € 13,61*
Zubehör
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 2,6 mm, 24
Bosch
2608640596
ab € 14,88*
Zubehör
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 2,6 mm, 36
Bosch
2608640597
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen