Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
Combo Kit 5er-12V-Werkzeug-Set: GSR (FC) + GOP+GHO+GWS+GST+GBA+GAL+XL-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214EO-0615A0017D
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 615 A00 17D
EAN/GTIN:
4059952570044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Werkzeugset
Akku-Bohrmaschine
Combo Kit 5er-12V-Werkzeug-Set: GSR (FC) + GOP + GHO + GWS + GST + GBA (2 x 2.0Ah + 1 x 3.0Ah) + GAL + XL-BOXX
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Titel:
Combo Kit Professional
Bruttogewicht:
11,81 kg
Nettogewicht:
5,2 kg
Volumen:
43,016 dm3
Abmessung Länge:
605 mm
Abmessung Breite:
395 mm
Abmessung Höhe:
180 mm
Ursprungsland:
HU
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
SOL Datum:
01.09.2020
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Combo Kits
>
Set mit 5 oder mehr Teilen
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Bohrschrauber
,
Akkubohrmaschine
,
Akkubohrschrauber
,
Schnellladegerät
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
bosch werkzeugakku gba 12v 2.0ah
,
modul werkzeuge
,
werkzeugsatz bosch
,
Elektrowerkzeugset
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 569,49*
€ 605,72*
Lager 260
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 566,90*
€ 605,73*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 570,28*
€ 607,84*
Lager 820
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 577,70*
€ 615,69*
Lager 214
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 682,08*
€ 736,54*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,54*
€ 876,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,92*
€ 872,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,93*
€ 847,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,47*
€ 833,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 692,68*
€ 824,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,08*
€ 811,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC
Bosch
06019F6004
ab € 66,23*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, 1 Aufsatz, L-BOXX
Bosch
06019F6002
ab € 97,82*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah, 3 Aufsätze
Bosch
06019F6006
ab € 186,94*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, mit 2 x 2.0 Ah Akku, L-BOXX, 1 Aufsatz
Bosch
06019F6001
ab € 154,85*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, mit 2 x 2.0 Ah-Akku, L-BOXX, 4 Aufsätze
Bosch
06019F6000
ab € 203,88*
Sonstiges
Akku-Hobel GHO 12V-20
Bosch
06015A7000
ab € 162,48*
Sonstiges
Akku-Hobel GHO 12V-20, L-BOXX
Bosch
06015A7002
ab € 177,16*
Sonstiges
Akku-Hobel GHO 12V-20, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch
06015A7001
ab € 255,07*
Sonstiges
Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28
Bosch
06018B5001
ab € 91,59*
Sonstiges
Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28, L-BOXX
Bosch
06018B5002
ab € 107,00*
Sonstiges
Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch
06018B5006
ab € 228,16*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 12V-70
Bosch
06015A1001
ab € 83,40*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 12V-70, L-BOXX
Bosch
06015A1002
ab € 98,18*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 12V-70, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch
06015A1005
ab € 176,71*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76
Bosch
06019F2000
ab € 93,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen