Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit 3-tlg. 18V: GSR 18V-55/GWS 18V-7/GBH 18V-22, 2x Akku, Schnellladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-0615A50035
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 615 A50 035
EAN/GTIN:
     4053423251043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
Combo Kit 3-tlg. kit 18V: GSR 18V-55 + GWS 18V-7 + GBH 18V-22 + 2 x 4.0Ah (PC) + GAL 18V-40 (C) , Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit Schutzfunktionen und beeindruckender Leistung, um Arbeit effizient zu erledigen., 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB), Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), Bosch Professional Werkzeugtasche, Medium (1 600 A00 3BJ)
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Titel:
Combo Kit 3-tlg. kit 18V: GSR 18V-55 + GWS 18V-7 + GBH 18V-22 + 2 x 4.0Ah (PC) + GAL 18V-40 (C) Professional
Lieferumfang:
2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) | Bosch Professional Werkzeugtasche, Medium (1 600 A00 3BJ)
Bruttogewicht:
12,598 kg
Nettogewicht:
2,312 kg
Volumen:
58,24 dm3
Abmessung Länge:
520 mm
Abmessung Breite:
350 mm
Abmessung Höhe:
320 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
SOL Datum:
01.09.2023
Positionierung:
Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit Schutzfunktionen und beeindruckender Leistung, um Arbeit effizient zu erledigen.
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 409,23*
€ 439,39*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 410,20*
€ 441,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 415,88*
€ 446,35*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,00*
€ 455,39*
Lager 214
75
Frei Haus
ab € 485,79*
€ 532,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,99*
€ 634,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,02*
€ 631,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,72*
€ 616,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,19*
€ 604,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 502,54*
€ 598,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,79*
€ 578,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611924000
ab € 159,31*
Sonstiges
Bosch
0611924002
ab € 305,24*
Sonstiges
Bosch
0611924003
ab € 362,38*
Sonstiges
Bosch
0611924001
ab € 175,63*
Sonstiges
Bosch
0611924004
ab € 194,56*
Sonstiges
Bosch
06019H5203
ab € 131,35*
Sonstiges
Bosch
06019H5209
ab € 227,70*
Sonstiges
Bosch
06019H5202
ab € 115,67*
Sonstiges
Bosch
06019H520B
ab € 252,28*
Sonstiges
Bosch
06019H5204
ab € 235,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.