Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-22, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBH 18V-22 PROFESSIONAL SDS Plus
Bosch GBH 18V-22 PROFESSIONAL SDS Plus
Bosch GBH 18V-22 PROFESSIONAL SDS Plus
Bosch GBH 18V-22 PROFESSIONAL SDS Plus
Bosch GBH 18V-22 PROFESSIONAL SDS Plus
Bosch GBH 18V-22 PROFESSIONAL SDS Plus
Bosch GBH 18V-22 PROFESSIONAL SDS Plus
Bosch GBH 18V-22 PROFESSIONAL SDS Plus
Bosch GBH 18V-22 PROFESSIONAL SDS Plus
Bosch GBH 18V-22 PROFESSIONAL SDS Plus
Artikel-Nr.:
     C4310-0611924001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611924001
EAN/GTIN:
     4053423242287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-22, Muskelbelastung, unerwartete Stöße und das Einatmen von Staub sind nur einige der Unannehmlichkeiten beim Bohren in Beton. Zum Glück haben wir den Bohrhammer GBH 18V-22 Professional entwickelt, um dir deine Arbeit angenehmer zu machen. Dieses Werkzeug bietet ein kompaktes, leichtes und ergonomisches Design mit einer guten Schwerpunktlage, so dass es leichter und ermüdungsfreier in der Handhabung ist, besonders beim Überkopfbohren. Dank KickBack Control und Vibration Control behältst du die Kontrolle und deine Hände und Arme werden weniger belastet. Verbinde mit einem einzigen Klick den Bohrhammer mit dem Sauger GDE 18V-12 Professional für mehr Sauberkeit am Arbeitsplatz. Außerdem kannst du die Arbeit mit weniger Unterbrechungen abschließen – dieses Werkzeug kombiniert hohe Leistung mit effizienter Akkulaufzeit. Der Bohrhammer GBH 18V-22 Professional ist das Werkzeug deiner Wahl, wenn du ein kraftvolles und dennoch handliches Elektrowerkzeug haben möchtest. Er ist ideal zum Bohren von 6- bis 10-mm-Löchern, ob du nun als Klempner Sanitärinstallationen ausführst oder als Tischler den Kücheneinbau vorbereitest. Auch als Elektriker kannst du auf dieses Werkzeug zählen, besonders beim Überkopfbohren für die Montage von Leuchten, Lampen und Rauchmeldern. Der Sauger GDE 18V-12 Professional wurde speziell für leichteres Überkopfarbeiten entwickelt. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). L-BOXX-Volleinlage für GBH 18V-22 (1 600 A02 NS7). Reinigungstuch. Tiefenmaß
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Gewicht ohne Akkupack:
2.3 kg
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 4675 1/min
Max. Schlagzahl:
4675 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
1.9 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme | SDS plus
Bohrdurchmesser Beton:
22 mm
Bohrdurchmesser Holz:
20 mm
Länge:
296 mm
Mit Ladegerät:
false
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):
14.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton):
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Länge):
296 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
150 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 445 x 150 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
1.9 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
4675 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 4675 bpm
Nenndrehzahl, von:
0 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
1050 min-1
Nenndrehzahl:
0 - 1050 min-1
Gewicht exkl. Akku:
2.3 kg
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, von:
4 mm
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, bis:
22 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern:
4 - 22 mm
Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from:
4 mm
Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to:
12 mm
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern:
4 - 12 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
20 mm
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
14.0 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]:
9.4 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln in Beton]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Unser kompaktester und ergonomischer Bosch Bohrhammer
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Mehr Komfort und weniger Belastung beim Bohren, auch bei Überkopfarbeiten | Hammerbohren mit geringem Werkzeuggewicht und speziell entwickeltem, anklippbarem Sauger | Unterbrechungsfreies Arbeiten dank verbesserter Laufzeit
Titel:
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-22 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | L-BOXX-Volleinlage für GBH 18V-22 (1 600 A02 NS7) | Reinigungstuch | Tiefenmaß
SOL Date:
01.09.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrhammer mit SDS plus
Bruttogewicht:
5,05 kg
Nettogewicht:
2,3 kg
Volumen:
24,03 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, bosch akku-bohrhammer 18v, akku bohr und meißelhammer, bosch akku-bohrhammer, Bohrhammer (Akku), Bohrhammer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,29*
€ 218,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611923000
ab € 192,82*
Sonstiges
Bosch
0611923002
ab € 213,48*
Sonstiges
Bosch
0611923003
ab € 359,88*
Sonstiges
Bosch
1600A028H6
ab € 51,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.