Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit 3-tlg. 18V: GSR 18V-55/GDX 18V-200/GBH 18V-22, 3 x Akku, Schnellladeg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-0615A5003B
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 615 A50 03B
EAN/GTIN:
     4053423251074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Combo Kit 3-tlg. kit 18V: GSR 18V-55 + GDX 18V-200 + GBH 18V-22 + 3 x 4.0Ah (PC) + GAL 1880CV (C), Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit Schutzfunktionen und beeindruckender Leistung, um Arbeit effizient zu erledigen., 3 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB), Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), Bosch Professional Werkzeugtasche, Medium (1 600 A00 3BJ)
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Titel:
Combo Kit 3-tlg. kit 18V: GSR 18V-55 + GDX 18V-200 + GBH 18V-22 + 3 x 4.0Ah (PC) + GAL 1880CV (C) Professional
Lieferumfang:
3 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) | Bosch Professional Werkzeugtasche, Medium (1 600 A00 3BJ)
Bruttogewicht:
12,345 kg
Nettogewicht:
2,312 kg
Volumen:
58,24 dm3
Abmessung Länge:
520 mm
Abmessung Breite:
350 mm
Abmessung Höhe:
320 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
SOL Datum:
01.09.2023
Positionierung:
Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit Schutzfunktionen und beeindruckender Leistung, um Arbeit effizient zu erledigen.
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 504,04*
€ 574,05*
€ 4,90*
ab € 502,31*
€ 576,56*
2 Tage
67
€ 6,90*
ab € 504,41*
€ 576,64*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 524,37*
€ 604,86*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 594,68*
€ 674,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,50*
€ 802,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,87*
€ 749,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,16*
€ 728,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,79*
€ 719,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 598,08*
€ 711,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,68*
€ 707,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611924000
ab € 159,77*
Sonstiges
Bosch
0611924002
ab € 307,60*
Sonstiges
Bosch
0611924003
ab € 366,90*
Sonstiges
Bosch
0611924001
ab € 176,57*
Sonstiges
Bosch
0611924004
ab € 192,04*
Sonstiges
Bosch
06019H5203
ab € 127,45*
Sonstiges
Bosch
06019H5209
ab € 226,97*
Sonstiges
Bosch
06019H5202
ab € 116,49*
Sonstiges
Bosch
06019H520B
ab € 254,30*
Sonstiges
Bosch
06019H5204
ab € 233,11*
Sonstiges
Bosch
06019J2204
ab € 126,26*
Sonstiges
Bosch
06019J2205
ab € 140,16*
Sonstiges
Bosch
06019J2206
ab € 272,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.