Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät GAA 18V-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06188000L6
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 618 800 0L6
EAN/GTIN:
     4053423239812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
Batteriehalter
Ladegerät GAA 18V-48, Das GAA 18V-48 Professional verwandelt Bosch 18V-Akkus in leistungsstarke USB-Ladeeinheiten mit 2 x 2,4 A Ladestrom. Durch sein kompaktes Design ist der USB-Ladeadapter leicht zu tragen und der Metallgürtelclip gewährleistet jederzeit griffbereite Energiereserven. Sein Koaxialstecker versorgt beheizbare Kleidung von Bosch mit Energie für schützende Wärme bei Arbeiten und Aktivitäten im Außenbereich. Das GAA 18V-48 Professional ist perfekt zum Laden von USB-gespeisten Geräten und beheizbarer Kleidung von Bosch. Es ist mit allen Akkus aus dem Bosch Professional 18V System kompatibel. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Karton
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
98 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
71 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
42 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Ladegerät
Titel:
Ladegerät GAA 18V-48 Professional
Lieferumfang:
Karton
Bruttogewicht:
0,326 kg
Nettogewicht:
0,122 kg
Volumen:
0,289 dm3
Abmessung Länge:
97,96 mm
Abmessung Breite:
70,8 mm
Abmessung Höhe:
41,7 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Akkuspannung:
18, V
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
71 x 98 x 42 mm
Positionierung:
Energie für unterwegs: der kompakte Highspeed-USB-Ladeadapter
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompakter USB-Ladeadapter für Energiereserven zu jeder Zeit | Schnelle USB-Ladeports mit bis zu 2.4 Ampere | Metallgürtelclip für jederzeit griffbereite Energiereserven
Länge:
99 mm
Grasfangkorb:
60 L
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
6
€ 4,95*
ab € 25,68*
€ 33,32*
€ 4,90*
ab € 25,23*
€ 33,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,06*
€ 34,86*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,17*
€ 35,05*
Lager 214
50
€ 4,30*
ab € 29,97*
€ 39,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06188000E1
ab € 133,65*
Sonstiges
Bosch
06188000G1
ab € 154,61*
Sonstiges
Bosch
06188000E2
ab € 134,17*
Sonstiges
Bosch
06188000G2
ab € 155,32*
Sonstiges
Bosch
06188000DZ
ab € 133,41*
Sonstiges
Bosch
06188000FZ
ab € 154,63*
Sonstiges
Bosch
06188000DY
ab € 134,33*
Sonstiges
Bosch
06188000FY
ab € 155,29*
Sonstiges
Bosch
06188000DX
ab € 133,75*
Sonstiges
Bosch
06188000FX
ab € 155,25*
Sonstiges
Bosch
06188000E0
ab € 134,17*
Sonstiges
Bosch
06188000G0
ab € 155,30*
Sonstiges
Bosch
06188000EE
ab € 120,45*
Sonstiges
Bosch
06188000G8
ab € 140,01*
Sonstiges
Bosch
06188000EF
ab € 120,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.