Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmzwinge, Systemzubehör FSN KZW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-1600A001F8
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A00 1F8
EAN/GTIN:
     3165140755948
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Führungsschiene
Systemzubehör FSN KZW, Die Klemmzwinge FSN KZW Professional fixiert die Führungsschiene schnell und zuverlässig am Werkstück. Die Klemmzwinge lässt sich rasch und intuitiv anbringen sowie entfernen, was bei der Arbeit wertvolle Zeit spart. Außerdem sorgen die rutschfesten Klemmbacken und ein fester Sitz für besonders zuverlässige Ergebnisse. Die Klemmzwinge eignet sich zur Fixierung von Bosch FSN Professional Führungsschienen an Werkstücken. Sie ist mit Bosch Führungsschienensystemen kompatibel. Klammernpaar FSN KZW (1 600 A00 1F8)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
382 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
240 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
38 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör FSN KZW Professional
Lieferumfang:
Klammernpaar FSN KZW (1 600 A00 1F8)
Bruttogewicht:
1,005 kg
Nettogewicht:
0,96 kg
Volumen:
3,484 dm3
Abmessung Länge:
382 mm
Abmessung Breite:
240 mm
Abmessung Höhe:
38 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
240 x 382 x 38 mm
Positionierung:
Klemmzwinge für schnelles und zuverlässiges Fixieren der Führungsschiene am Werkstück
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schnelles und intuitives Anbringen und Entfernen der Klemmzwinge spart wertvolle Zeit | Rutschfeste Klemmbacken und fester Sitz sorgen für zuverlässige Ergebnisse
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,36*
€ 52,34*
6 Tage
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 43,77*
€ 52,61*
2 Tage
24
pro Stück
€ 6,90*
ab € 44,34*
€ 53,45*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,70*
€ 53,73*
Lager 214
75
pro Stück
€ 4,30*
ab € 52,32*
€ 63,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.