Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschienenadapter FSN SA, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-1600A001FS
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A00 1FS
EAN/GTIN:
     3165140757492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene bosch
führungsschiene
Systemzubehör FSN SA, Der Adapter FSN SA Professional ermöglicht geführte Geradschnitte mit der Stichsäge auf der Führungsschiene. Für einfaches und zeitsparendes Arbeiten lässt sich die Stichsäge werkzeuglos an der Führungsschiene anbringen und wieder von ihr lösen. Dieser Adapter ermöglicht absolut präzise Geradschnitte und eignet sich für zahlreiche Stichsäge-Führungsschiene-Kombinationen, sowohl mit Bosch FSN Führungsschienen als auch Systemen von Mafell und Festool. Der Adapter kann mit den Stichsägen GST 160 Professional, GST 140 Professional, GST 18V-LI Professional, GST 18V-LI S Professional, GST 18V-LI B Professional, GST 18V-155 Professional und GST 18V-125 Professional verwendet werden. 1 x Stichsägeblatt T 344 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A32)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
285 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
170 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
5 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör FSN SA Professional
Lieferumfang:
1 x Stichsägeblatt T 344 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A32)
Bruttogewicht:
0,2 kg
Nettogewicht:
0,196 kg
Volumen:
0,242 dm3
Abmessung Länge:
285 mm
Abmessung Breite:
170 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Ursprungsland:
-
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
170 x 285 x 5 mm
Positionierung:
Adapter für geführte Geradschnitte mit Stichsägen auf der Führungsschiene
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Für einfaches und zeitsparendes Arbeiten lässt sich die Stichsäge werkzeuglos an der Führungsschiene anbringen und wieder von ihr lösen | Für absolut präzise Geradschnitte mit zahlreichen Stichsäge-Führungsschiene-Kombinationen kompatibel | Für die Verwendung sowohl mit Bosch FSN als auch Mafell und Festool Führungsschienensystemen
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 9,67*
€ 12,52*
6 Tage
100
1
€ 5,90*
ab € 9,63*
€ 12,56*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 9,87*
€ 12,79*
1
€ 5,90*
ab € 9,64*
€ 12,90*
Lager 214
76
1
€ 4,30*
ab € 11,49*
€ 15,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015A6101
ab € 147,12*
Sonstiges
Bosch
06015A6106
ab € 276,17*
Sonstiges
Bosch
06015A6100
ab € 131,16*
Sonstiges
Bosch
06015A5101
ab € 147,56*
Sonstiges
Bosch
06015A5107
ab € 276,96*
Sonstiges
Bosch
06015A5100
ab € 130,45*
Sonstiges
Bosch
0601518000
ab € 213,65*
Sonstiges
Bosch
0601517000
ab € 213,26*
Sonstiges
Bosch
1600Z0000A
ab € 71,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.