Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Stichsägeblatt
>
Artikel
Akku-Stichsäge GST 18V-LI B, in L-BOXX 136 mit Stichsägeblatt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06015A6101
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06015A6101
EAN/GTIN:
3165140786980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Stichsägeblatt
bosch stichsägeblätter
Akku-Stichsäge GST 18V-LI B, Die Akku-Stichsäge GST 18V-LI B Professional ist die starke Wahl im 18-Volt-Segment. Ihr Bügelgriff mit Regler für variable Drehzahl ermöglicht eine optimale und einfache Werkzeugführung. Das der Stichsäge eigene werkzeuglose Bosch SDS-System ermöglicht problemlose Sägeblattwechsel. Darüber hinaus sorgt die hohe 18-V-Leistung für schnellen Arbeitsfortschritt. Diese Akku-Stichsäge eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem und mit anderen Staubsaugern von Bosch sowie mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und Führungsschienen über Adapter. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GST 18V-LI B Professional verfügt außerdem über konstante Drehzahl, LED-Licht, Pendelhub, Precision Control und Drehzahlvorwahl. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 3NH). 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399). 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31). 1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879). Spanreißschutz (2 601 016 096)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Hub:
23 mm
Akkukapazität:
0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
2.4 kg
Leerlaufhubzahl:
0 1/min | 2700 1/min
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
20 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
8 mm
Schnitttiefe in Holz:
120 mm
Schwenkbereich:
0 ° | 45 °
Mit Ladegerät:
false
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
6.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech):
8.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
443 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
128 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 443 x 128 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
2.4 kg
Hubzahl bei Leerlauf, von:
0 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
2700 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
0 - 2700 min-1
Hubhöhe:
23 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.8 kg
Schnitttiefe in Alu:
20 mm
Schnitttiefe in Stahl unlegiert:
8 mm
Neigungswinkel, von:
0 °
Neigungswinkel, bis:
45 °
Neigungswinkel:
0 - 45 °
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
8.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Leistungsstarke Stichsäge mit Bügelgriff im 18-Volt-Segment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bügelgriff mit Regler für variable Drehzahl für optimale und einfache Werkzeugführung | Werkzeugloses Bosch SDS-System für problemlose Sägeblattwechsel | Hohe 18-V-Leistung für schnellen Arbeitsfortschritt
Einsatzbereiche:
Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von Mineralwerkstoff | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein
Titel:
Akku-Stichsäge GST 18V-LI B Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 3NH) | 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399) | 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31) | 1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879) | Spanreißschutz (2 601 016 096)
SOL Date:
01.09.2014
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Stichsäge
Bruttogewicht:
4,24 kg
Nettogewicht:
1,91 kg
Volumen:
20,413 dm3
Abmessung Länge:
443 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
128 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Stichsägen
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Sägen
>
Stichsägen
Weitere Suchbegriffe:
stichsägeblatt
,
Stichsäge (Akku)
,
Stichsäge
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 146,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,34*
€ 212,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,47*
€ 206,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
10-tlg. Stichsägeblatt-Set Metal, Robust Line, T-Schaft
Bosch
2607010541
ab € 12,65*
Zubehör
10-tlg. Stichsägeblatt-Set, Robust Line, Speciality Materials, T-Schaft
Bosch
2607010574
ab € 21,55*
Zubehör
3-tlg. Stichsägeblatt-Set, T-Schaft, für Laminat T 101 BIF (2x), T 101 AOF
Bosch
2608636429
ab € 5,26*
Zubehör
Bosch 2 608 631 319 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch
2 608 631 319
ab € 5,29*
Zubehör
Bosch 2 608 633 577 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch
2 608 633 577
ab € 16,46*
Zubehör
Bosch 2 608 633 777 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch
2 608 633 777
ab € 3,96*
Zubehör
Bosch 2 608 634 242 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch
2 608 634 242
ab € 8,15*
Zubehör
Bosch 2608633A40 Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch
2 608 633 A40
ab € 1,18*
Zubehör
Stichsägeblatt T 101 A Clean for PC, 3er-Pack
Bosch
2608631670
ab € 3,47*
Zubehör
Stichsägeblatt T 101 A Clean for PC, 5er-Pack
Bosch
2608631010
ab € 6,60*
Zubehör
Stichsägeblatt T 101 AIF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Bosch
2608636224
ab € 4,65*
Zubehör
Stichsägeblatt T 101 AIF Clean for Hard Wood, 5er-Pack
Bosch
2608634897
ab € 6,97*
Zubehör
Stichsägeblatt T 101 AO Clean for Wood, 3er-Pack
Bosch
2608630559
ab € 2,52*
Zubehör
Stichsägeblatt T 101 AO Clean for Wood, 5er-Pack
Bosch
2608630031
ab € 0,80*
Zubehör
Stichsägeblatt T 101 AOF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Bosch
2608636225
ab € 4,93*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen