Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche Bosch Professional Handwerkertasche mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-1600A003BJ
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A00 3BJ
EAN/GTIN:
     3165140799713
Suchbegriffe:
Kleinkrambeutel
Reißverschluss-Tasche
Reißverschlusstasche
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche, Keine Probleme mehr mit fehlenden Werkzeugen. In der mittelgroßen Bosch Professional Werkzeugtasche hast du alle deine Werkzeuge gut organisiert an einem einzigen Ort und jederzeit und überall in Armreichweite, wenn du sie brauchst. Diese Tasche ist ideal für geschäftige Handwerker. Sie besteht aus strapazierfähigem Polyester, so dass du dich lange Zeit auf diese robuste Werkzeugtasche verlassen kannst. Sie ist geräumig und verfügt über zahlreiche Taschen für Extras, so dass du viele Werkzeuge und Zubehöre in ihr verstauen und tragen kannst. Durch die große 180-Grad-Öffnung kannst du deine Ausrüstung leicht in die Tasche packen. Unterwegs wirst du die extra-starken Tragegriffe und den verstärkten Schultergurt zu schätzen wissen. Diese komfortable Werkzeugtasche ist für einen langen Gebrauch ausgelegt. Sie besteht aus robustem 600D-Polyester und verfügt über besonders starke Reißverschlüsse und einen stabilen Boden mit robusten Schienen. An der Werkzeugtasche befinden sich Reflektorstreifen für eine bessere Sichtbarkeit. Ihre Abmessung beträgt 480 mm x 280 mm x 300 mm.
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Werkzeugtasche
Titel:
Werkzeugtasche Professional
Bruttogewicht:
1,59 kg
Nettogewicht:
1,568 kg
Volumen:
13,791 dm3
Abmessung Länge:
550 mm
Abmessung Breite:
295 mm
Abmessung Höhe:
85 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Positionierung:
Robuster Allrounder: geräumige, mittelgroße Werkzeugtasche für zahlreiche Elektrowerkzeuge und Zubehöre
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Äußerst robuste, mittelgroße Werkzeugtasche: aus langlebigem Polyester, mit stabilem, schienenverstärktem Boden und extrastarken Reißverschlüssen | Universale Allround-Werkzeugtasche für geschäftige Handwerker: zum Verstauen und Transportieren zahlreicher Elektrowerkzeuge und Zubehöre | Sehr geräumig: großzügige Abmessung (480 mm x 280 mm x 300 mm) mit vielen Taschen für mehr Platz und großer Öffnung für leichten Zugriff
Bohrung:
20 mm
Sägeblatt:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugtasche, werkzeugmappe nylon, werkzeugtasche, bosch werkzeugtasche, Werkzeugtaschen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 28,45*
€ 38,56*
7 Tage
103
1
€ 5,90*
ab € 28,59*
€ 38,75*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 28,74*
€ 38,95*
1
€ 5,95*
ab € 29,82*
€ 40,33*
Lager 214
99
1
€ 4,30*
ab € 33,91*
€ 46,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.