Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät GAL 12V-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-1600A019R3
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A01 9R3
EAN/GTIN:
     3165140968133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Ladegerät GAL 12V-40. Das GAL 12V-40 Professional ist das schnellste Ladegerät von Bosch. Es bietet eine hohe Ladegeschwindigkeit für alle 12- Volt-Akkus und lädt z. B. einen Akku mit 12 Volt / 3,0 Ah in nur 36 Minuten von 0% auf 80%. Es zeichnet sich zudem durch ein modernes und kompaktes Design aus und benötigt wenig Platz an der Wand. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus (Professional 12V System). Das GAL 12V-40 kann auch an der Wand montiert werden. Im Lieferumfang enthalten: Karton, Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
250 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
140 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
95 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Ladegerät
Titel:
Ladegerät GAL 12V-40 Professional
Lieferumfang:
Karton | Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
Bruttogewicht:
0,608 kg
Nettogewicht:
0,45 kg
Volumen:
3,325 dm3
Abmessung Länge:
250 mm
Abmessung Breite:
140 mm
Abmessung Höhe:
95 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Akkuspannung:
12.0 V
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
140 x 250 x 95 mm
Positionierung:
Das 12 Volt-Schnellladegerät
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hohe Ladegeschwindigkeit durch Ladestrom von 4 A - GBA 12V 3.0Ah lädt in 36 min zu 80 % | Modernes und kompaktes Design | Professional 12V System: 100 % kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku bosch, akku für bosch, Akku-Ladegerät, Batterieladegerät (Akku)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
1
€ 4,90*
ab € 17,97*
€ 22,37*
1
€ 6,90*
ab € 27,56*
€ 34,05*
6 Tage
84
1
€ 5,90*
ab € 30,56*
€ 37,21*
1
€ 3,50*
ab € 31,09*
€ 37,93*
Lager 214
50
1
€ 4,30*
ab € 37,59*
€ 46,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.