Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche GWT 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-1600A025L6
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A02 5L6
EAN/GTIN:
     4059952601908
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Werkzeugtasche GWT 20, Die Bosch Professional Werkzeugtasche GWT 20 bietet eine leichte Aufbewahrung und einen bequemen Transport aller notwendigen Werkzeuge und ist kompatibel mit dem Bosch Mobility System. Vielseitige Fächer und Innentaschen ermöglichen schnellen Zugriff und eine individuelle Organisation von Werkzeugen durch zusätzliche Befestigungsschlaufen für ProClick Holder und Taschen. Der schlagfeste Spritzgussboden macht die Werkzeugtasche GWT 20 außergewöhnlich robust und langlebig. Integrierte Befestigungsklemmen bieten die Möglichkeit, die Werkzeugtasche für einen sicheren Transport mit der L-BOXX zu verbinden und zu arretieren. Diese Werkzeugtasche ermöglicht einen leichten und bequemen Transport aller wichtigen Werkzeuge zur Baustelle. Sie besteht aus langlebigem Polyester 1000D und verfügt über einen ergonomischer Handgriff sowie einen gepolsterten Schultergurt für eine lange Lebensdauer und maximalen Komfort. Sie ist kompatibel mit der L-BOXX und dem Bosch Professional ProClick System, das eine einfache Möglichkeit bietet, ProClick Gürteltaschen am Gürtel zu befestigen, sie zu wechseln und zu verstellen, ohne den Gürtel abnehmen zu müssen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.4 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
545 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
333 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
297 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Werkzeugtasche
Titel:
Werkzeugtasche GWT 20 Professional
Bruttogewicht:
2,45 kg
Nettogewicht:
2,4 kg
Volumen:
53,901 dm3
Abmessung Länge:
545 mm
Abmessung Breite:
333 mm
Abmessung Höhe:
297 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
333 x 545 x 297 mm
Positionierung:
Kompatibel mit L-BOXX - offene Werkzeugtasche für eine leichte Aufbewahrung und einen bequemen Transport
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schneller Zugriff und eine individuelle Werkzeugorganisation dank zusätzlicher, integrierter Befestigungsschlaufen | Robuster Boden aus langlebigen und schlagfesten Materialien | Sicherer Werkzeugtransport dank integrierter Befestigungsklemmen für eine Verbindung mit der L-BOXX
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 54,63*
€ 68,82*
7 Tage
89
€ 5,90*
ab € 54,89*
€ 69,12*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 54,90*
€ 69,13*
€ 4,90*
ab € 54,21*
€ 72,96*
Lager 214
99
€ 4,30*
ab € 64,43*
€ 82,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.