Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit Werkzeug-Set: 1 x Gürtel 108, 1 x GWT 2, 1 x GWT 4, 2x ProClick Holder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-1600A0265R
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A02 65R
EAN/GTIN:
     4059952601878
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Combo Kit Werkzeug-Set: 1 x Gürtel 108, 1 x GWT 2, 1 x GWT 4, 2 x ProClick Holder. ProClick Werkzeuggürtel-Set mit Gürtel 108, Werkzeugtaschen GWT 2 + GWT 4 und ProClick Holder. Gepolstertes Gürtelfutter für einen sehr ergonomischen Sitz. Einfacher Zugriff und individuelle Organisation aller Werkzeuge. Leichte und sichere Befestigung aller ProClick Holder und ProClick Gürteltaschen
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
352 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
288 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
206 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Titel:
Combo Kit Werkzeug-Set: 1 x Gürtel 108, 1 x GWT 2, 1 x GWT 4, 2 x ProClick Holder Professional
Bruttogewicht:
2,45 kg
Nettogewicht:
2,03 kg
Volumen:
20,883 dm3
Abmessung Länge:
352 mm
Abmessung Breite:
288 mm
Abmessung Höhe:
206 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
SOL Datum:
01.09.2021
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
288 x 352 x 206 mm
Positionierung:
ProClick Werkzeuggürtel-Set mit Gürtel 108, Werkzeugtaschen GWT 2 + GWT 4 und ProClick Holder
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Gepolstertes Gürtelfutter für einen sehr ergonomischen Sitz | Einfacher Zugriff und individuelle Organisation aller Werkzeuge | Leichte und sichere Befestigung aller ProClick Holder und ProClick Gürteltaschen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 72,28*
€ 88,18*
7 Tage
28
€ 5,90*
ab € 72,23*
€ 88,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 72,57*
€ 88,57*
€ 4,90*
ab € 71,18*
€ 92,66*
Lager 214
27
€ 4,30*
ab € 85,11*
€ 106,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A0265S
ab € 23,15*
Sonstiges
Bosch
1600A0265T
ab € 34,88*
Sonstiges
Bosch
1600A0265N
ab € 23,86*
Sonstiges
Bosch
1600A0265U
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.