Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviceleistung PRO Service GO DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-1600A02K0Z
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A02 K0Z
EAN/GTIN:
     4053423240412
Suchbegriffe:
Serviceleistung
Service
Serviceleistung PRO Service GO DE, Warum PRO Service? Erhalte mit PRO Service, was wichtig für dich ist: voller Service, Kostengarantie und keine Probleme bei Reparaturen oder Diebstahl. Wir bieten PRO Service für Akku-Geräte, kabelgebundene Geräte, Starter-Sets und Messausrüstung an. Welche PRO Service-Angebote sind erhältlich? Individuelle Anforderungen brauchen individuelle Serviceleistungen und Konditionen. Um diesen einzigartigen Bedürfnissen gerecht zu werden, bieten wir verschiedene Lösungen an: PRO Service GO, PRO Service COMPACT und PRO Service COMFORT. Der Umfang unserer Serviceleistungen reicht von Nachlass bei Reparaturen und attraktiven Preisen bis zu kostenlosen Verschleißreparaturen und Ersatzausrüstung für die gesamte Dauer der Reparaturzeit. Welche Serviceleistungen sind standardmäßig enthalten? Egal, welchen PRO Service du wählst, unsere standardmäßigen Serviceleistungen sind immer enthalten: Bosch Reparaturservice mit Originalersatzteilen, kostenlose Abholung von und Lieferung an die gewünschte Adresse, und eine einfache Registrierung und Verwaltung aller Serviceleistungen über PRO360. Was musst du dafür tun? Erwerbe einfach beim Kauf eines Bosch Professional-Geräts gleichzeitig den passenden PRO Service. Dein Bosch Professional-Händler wird dir eine PRO Service-Karte mit einem Code aushändigen, den du innerhalb von 4 Wochen über PRO360 aktivieren musst. Wie verwendest du PRO360? Registriere dich einmalig und erstelle dein persönliches Anwenderprofil – das ist alles! Profitipp: Lade die PRO360 App herunter, um den Code bequem mit deiner Handykamera zu scannen. Pappkarte
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
135 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
100 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
1 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Serviceleistung
Lieferumfang:
Pappkarte
Bruttogewicht:
0,007 kg
Nettogewicht:
0,007 kg
Volumen:
0,014 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
1 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
SOL Datum:
01.05.2023
Positionierung:
Hol dir 5 Jahre Rabatt auf den Bosch Original-Service.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
30 % Rabatt auf alle Reparaturen innerhalb von 5 Jahren | Bosch Reparaturservice mit Original Ersatzteilen ohne zusätzliche Versandkosten | Neugerät zum Vorteilspreis, wenn die Reparatur unwirtschaftlich ist | Registrierung und Verwaltung über die mobile und Desktop App PRO360
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,33*
€ 19,08*
€ 5,46*
ab € 15,21*
€ 21,70*
€ 4,90*
ab € 13,28*
€ 22,76*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 16,02*
€ 22,84*
Lager 214
99
€ 4,30*
ab € 15,72*
€ 22,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.