Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Kappe FSN KK, zum Schutz der Schienenenden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-1600Z0000C
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 Z00 00C
EAN/GTIN:
     3165140608091
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene bosch
führungsschiene
Systemzubehör FSN KK (Kunststoff-Kappe), Zum Schutz der Schienenenden und zum ruckfreien Gleiten des Maschinenkabels über das Schienenende
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
247 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
92 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
10 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör FSN KK (Kunststoff-Kappe) Professional
Bruttogewicht:
0,046 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Volumen:
0,227 dm3
Abmessung Länge:
247 mm
Abmessung Breite:
92 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
92 x 247 x 10 mm
Positionierung:
Zum Schutz der Schienenenden und zum ruckfreien Gleiten des Maschinenkabels über das Schienenende
Stärke:
3,5 mm
Bohrung:
20 mm
Max. Schleifscheiben-Ø:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Sägen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 11,01*
€ 14,55*
6 Tage
9
1
€ 5,90*
ab € 11,03*
€ 14,62*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,15*
€ 14,80*
1
€ 5,90*
ab € 10,94*
€ 14,86*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 13,12*
€ 17,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.