Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerkerkoffer geeignet für GRL 600 CHV, GRL 650 CHVG Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-1608M00C54
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 608 M00 C54
EAN/GTIN:
     4059952634227
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Zubehör Handwerkerkoffer für GRL 600/650, Hochwertige Schaumeinlage für maximalen Schutz von Rotationslaser und Zubehören Langlebige Metallclips, Geeignet für GRL 600 CHV, GRL 650 CHVG Professional
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Zubehör
Titel:
Zubehör Handwerkerkoffer für GRL 600/650 Professional
Bruttogewicht:
6,46 kg
Nettogewicht:
5,5 kg
Volumen:
80,454 dm3
Abmessung Länge:
660 mm
Abmessung Breite:
460 mm
Abmessung Höhe:
265 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hochwertige Schaumeinlage für maximalen Schutz von Rotationslaser und Zubehören Langlebige Metallclips | Geeignet für GRL 600 CHV, GRL 650 CHVG Professional
Schnittlänge:
203 mm
Stärke:
1,0 mm
Arbeitslänge:
180 mm
Holz:
8 - 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer bosch, lehrlingskoffer, Koffer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 80,82*
€ 100,79*
€ 4,90*
ab € 77,10*
€ 102,05*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,55*
€ 103,04*
2 Tage
4
€ 23,00*
ab € 83,50*
€ 104,20*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 91,39*
€ 115,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.