Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff für Schlagbohrmaschinen, passend zu: GSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-2602025190
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 602 025 190
EAN/GTIN:
     3165140521987
Suchbegriffe:
Schlagbohrmaschinen-Handgriff
Schlagbohrmaschinenhandgriff
Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrmaschinen. Passend zu: GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA; GSB 1600 RE Professional.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,145 kg
Nettogewicht:
0,145 kg
Volumen:
2,548 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
280 mm
Ursprungsland:
-
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Bohrung:
20 mm
Sägeblatt:
160 mm
Schneidbreite:
2,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren, Handgriff
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 9,88*
6 Tage
11
1
€ 5,90*
ab € 7,28*
€ 9,96*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,44*
€ 10,23*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,65*
€ 10,53*
Lager 214
6
1
€ 4,30*
ab € 7,83*
€ 11,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060114E500
ab € 114,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.