Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Extra-Hart HEX 2,5, 25 mm, 3er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-2607001720
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 001 720
EAN/GTIN:
     3165140302456
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Bit-Satz
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,009 kg
Volumen:
0,04 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Ursprungsland:
-
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Durchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: innensechskant-bit-satz, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz, Bits
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,92*
6 Tage
47
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 2,41*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 69,00*
ab € 1,85*
€ 2,75*
10 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,78*
Lager 214
5
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 1,87*
€ 2,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,62334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 14,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 13,17*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,52*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.