Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugdüse, passend zu GBH 2-23 REA Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-2607002610
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 002 610
EAN/GTIN:
     3165140466141
Suchbegriffe:
Absaugrohr
bosch absaugrohr
absaugrohr
Die Saugdüse ist ein Zubehörteil für Absaugvorrichtungen, um Staub aus Bohrlöchern oder engen Bereichen zu entfernen. Passend zu: GBH 2-23 REA Professional.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,071 kg
Nettogewicht:
0,07 kg
Volumen:
0,834 dm3
Abmessung Länge:
162 mm
Abmessung Breite:
99 mm
Abmessung Höhe:
52 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Durchmesser:
12 mm
Arbeitslänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Saugdüse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,22*
€ 8,85*
6 Tage
157
1
€ 5,90*
ab € 6,43*
€ 8,92*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,53*
€ 9,05*
4 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 6,67*
€ 9,24*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,83*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611250500
ab € 199,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.