Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Elektrobohrhammer
>
Artikel
Absaughammer mit SDS plus GBH 2-23
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0611250500
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0611250500
EAN/GTIN:
3165140435222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Absaughammer mit SDS plus GBH 2-23, Die kompakteste Lösung für staubfreies Bohren, Integrierte, abnehmbare Absaugeinheit für sauberes, staubfreies Arbeiten, Komfortables Arbeiten auch über Kopf durch besonders kompakte Bauweise, Bohrkronenadapter-Set zum Absaugen bei Arbeiten mit Hohlbohrkronen (bis 68 mm) – auch mit externem Sauger verwendbar, Maschinentuch. Handwerkerkoffer. Absaugeinheit. Zusatzgriff (ET-Nr. 1 619 P06 104). 5 x Dichtungsring (ET-Nr. 1 619 P04 548)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
710 W
Maschinengewicht:
3.6 kg
Max. Einzelschlagenergie:
3 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme | SDS plus
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Spannung:
230 V
Max. Schlagzahl:
4400 1/min
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
23 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone:
68 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
32 mm
Länge:
500 mm
Breite:
84 mm
Höhe:
209 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
330 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
555 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
150 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
330 x 555 x 150 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
710 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
2.3 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
4400 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 4400 bpm
Nenndrehzahl, von:
0 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
1000 min-1
Nenndrehzahl:
0 - 1000 min-1
Gewicht:
3.6 kg
Gewicht ohne Absaugeinheit:
2.9 kg
Gewicht mit Absaugeinheit:
3.6 kg
Gewicht ohne/mit Absaugeinheit:
2.9 / 3.6 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
84 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
500 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
209 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von:
4 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu:
23 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer:
4 - 23 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from:
4 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to:
12 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer:
4 - 12 mm
Mindestdurchmesser in Beton mit Hohlbohrkronen:
12 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen:
12 mm
Bohr-Ø Beton, Absaugungvorrichtung, von:
4 mm
Bohr-Ø Beton, Absaugungvorrichtung, bis:
16 mm
Bohr-Ø Beton, Absaugungvorrichtung:
4 - 16 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen:
68 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
32 mm
Positionierung:
Die kompakteste Lösung für staubfreies Bohren
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Integrierte, abnehmbare Absaugeinheit für sauberes, staubfreies Arbeiten | Komfortables Arbeiten auch über Kopf durch besonders kompakte Bauweise | Bohrkronenadapter-Set zum Absaugen bei Arbeiten mit Hohlbohrkronen (bis 68 mm) - auch mit externem Sauger verwendbar
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in Holz | Meißeln in Stein
Titel:
Absaughammer mit SDS plus GBH 2-23 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Maschinentuch | Handwerkerkoffer | Absaugeinheit | Zusatzgriff (ET-Nr. 1 619 P06 104) | 5 x Dichtungsring (ET-Nr. 1 619 P04 548)
SOL Date:
01.10.2007
Unterteilung der Produktkategorien:
Absaughammer mit SDS plus
Bruttogewicht:
5,85 kg
Nettogewicht:
3,769 kg
Volumen:
27,473 dm3
Abmessung Länge:
555 mm
Abmessung Breite:
330 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Bohr- & Schlaghämmer
>
Bohrhämmer mit SDS plus
Weitere Suchbegriffe:
bosch elektro-bohrhammer
,
elektro bohrhammer
,
Absaughammer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 199,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,08*
€ 283,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,54*
€ 275,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,42*
€ 261,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,14*
€ 248,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
11-tlg. Meißel- und Hammerbohrer-Set SDS plus-3, 5–12 mm
Bosch
2608579916
ab € 30,59*
Zubehör
3-tlg. Kurzmeißelset, SDS plus, 0/20/40 mm
Bosch
2608690180
ab € 19,83*
Zubehör
3-tlg. Meißelset, SDS plus, 0/20/40 mm
Bosch
2607019159
ab € 23,72*
Zubehör
4-teiliges Meißelset mit SDS plus
Bosch
2607017516
ab € 19,38*
Zubehör
8-teiliges Hammerbohrerset SDS plus-3, Tough Box, 5–10 mm. Für Bohrhämmer
Bosch
2607019903
ab € 17,37*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 140 x 20 mm
Bosch
2608690177
ab € 6,35*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 20 x 250 mm, 10er-Pack
Bosch
2608690131
ab € 36,40*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm
Bosch
2608690144
ab € 4,84*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm, Long Life
Bosch
2609390394
ab € 6,71*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm, Long Life, 5er-Pack
Bosch
2607019052
ab € 6,944*
Zubehör
Fliesenmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 260 x 40 mm
Bosch
2608690091
ab € 11,65*
Zubehör
Flügel-/Kanalmeißel SDS plus, 250 x 22 mm
Bosch
2608690007
ab € 20,23*
Zubehör
Fugenmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 130 x 32 mm
Bosch
1608690014
ab € 62,82*
Zubehör
Fugenmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 200 x 32 mm
Bosch
1608690015
ab € 71,25*
Zubehör
Hammerbohrer SDS plus-5, 10 x 100 x 165 mm
Bosch
1618596177
ab € 2,54*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen