Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gluey Klebesticks, Farb-Mix


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608002005
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 002 005
EAN/GTIN:
     3165140941280
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Gluey Klebesticks, Farb-Mix
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,06 kg
Nettogewicht:
0,05 kg
Volumen:
0,704 dm3
Abmessung Länge:
160 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Ursprungsland:
GB
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Durchmesser:
3 mm
Arbeitslänge:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone bosch, heißklebepatrone, heißklebestangen d.7mm, Schmelzklebstoff, Heißschmelzkleber, Klebestick
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 4,79*
Lager 214
500
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,52*
€ 4,82*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,49*
€ 5,01*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,03*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,56*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.