Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Gluey Heißklebesticks 7mm 20mm Rot, Gelb, Blau, Schwarz, Grün 55g 70St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D696001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608002005
EAN/GTIN:
     3165140941280
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Gluey Klebesticks. Zubehör für Dekorationswerkzeuge. Farb-Mix aus 70 Klebesticks in den Farben rot, gelb, blau, grün, schwarz. Farb-Klebesticks für den Gluey optimiert.
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Farbe:
rot + gelb + blau + schwarz + grün
Gewicht:
55 g
Durchmesser:
7 mm
Schmelz-Temperatur:
150 °C
Herstellerfarbe:
Rot + Gelb + Blau + Schwarz + Grün
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone bosch, heißklebepatrone, heißklebestangen d.7mm, Bosch Accessories, Gluey, Schmelzklebstoff, Heißklebestoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 4,79*
6 Tage
500
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,52*
€ 4,82*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,49*
€ 5,01*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,03*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,56*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.