Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,2 x 16 x 38 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608585468
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 585 468
EAN/GTIN:
     3165140474733
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt in Metall mit höchster Präzision. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Er eignet sich zum Bohren von Löchern in legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle und Hartkunststoff. Der geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,013 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,036 dm3
Abmessung Länge:
95 mm
Abmessung Breite:
25 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall | Stahlbleche
Produktgewicht:
2,1 kg
Vibration:
≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration:
1,5 m/s²
Schalldruckpegel L<sub>pA</sub>:
78 dB(A)
K-Wert Geräusch:
3 dB(A)
Standard:
194500-1,195184-8,281217-6,195184-8,P-67795,837631-0,P-67795
Produktabmessung L x B x H:
424 x 80 x 238 mm
Schraubenlänge:
25 - 55 mm
Gewicht inkl. Akku EPTA:
2,1 - 3,1 kg
Schnellbauschrauben:
4,0 mm
Bitlänge:
157 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,288*
€ 0,418*
7 Tage
nicht lagernd
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3434*
€ 0,444*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,337*
€ 0,497*
4 Tage
57
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3422*
€ 0,5022*
Lager 214
50
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,351*
€ 0,529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.