Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 5,3 x 52 x 86 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608585492
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 585 492
EAN/GTIN:
     3165140474979
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt in Metall mit höchster Präzision. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Er eignet sich zum Bohren von Löchern in legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle und Hartkunststoff. Der geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,13 kg
Nettogewicht:
0,13 kg
Volumen:
0,104 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall | Stahlbleche
Produktgewicht:
3,1 kg
Vibration:
5,5 m/s²
K-Wert Vibration:
1,5 m/s²
Schalldruckpegel L<sub>pA</sub>:
80 dB(A)
K-Wert Geräusch:
3 dB(A)
Standard:
158237-4,158237-4,347618-9,162708-5,191G05-4,450128-8,E-00402,E-00393,E-00402,E-00418,E-02076
Produktabmessung L x B x H:
382 x 140 x 147 mm
Gewicht inkl. Akku EPTA:
2,7 - 3 kg
Bohrung:
22,23 mm
Max. Schnitttiefe:
29 mm
Max. Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,711*
€ 0,981*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,798*
€ 1,118*
7 Tage
nicht lagernd
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,15*
4 Tage
58
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,84*
€ 1,16*
Lager 214
5000
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,864*
€ 1,194*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,194*
€ 1,42086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,084*
€ 1,28996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,064*
€ 1,26616
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,024*
€ 1,21856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,014*
€ 1,20666
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,864*
€ 1,02816
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.