Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 7,6 x 75 x 117 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608585504
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 585 504
EAN/GTIN:
     3165140475099
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt in Metall mit höchster Präzision. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Er eignet sich zum Bohren von Löchern in legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle und Hartkunststoff. Der geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,33 kg
Nettogewicht:
0,33 kg
Volumen:
0,254 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall | Stahlbleche
Produktgewicht:
3 kg
Vibration:
≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration:
1,5 m/s²
Schalldruckpegel L<sub>pA</sub>:
85 dB(A)
Schallleistungspegel L<sub>WA</sub>:
96 dB(A)
K-Wert Geräusch:
3 dB(A)
Standard:
122576-8,122576-8,126413-8,126413-8,251314-2,346317-0,763196-5,452947-8,763252-1,784637-8
Produktabmessung L x B x H:
205 x 79 x 249 mm
Gewicht inkl. Akku EPTA:
2,4 - 2,7 kg
Leerlaufschlagzahl:
0 - 8250 / 31 500 min⁻¹
Bohrleistung in Stahl:
13 mm
Bohrleistung in Holz:
76 mm
Bohrfutterspannweite:
1,5 - 13 mm
Drehmoment hart/weich:
115 / 60 Nm
Aufnahme:
1/2"-20UNF "
Bohrleistung in Beton:
16 mm
Vibration Hammerbohren in Beton:
6,5 m/s²
Bohrleistung in Mauerwerk:
16 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,20*
€ 20,85*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,26*
€ 20,90*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 16,49*
€ 21,10*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 16,92*
€ 21,51*
Lager 214
5
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 17,35*
€ 22,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,54*
€ 26,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,07*
€ 26,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,08*
€ 25,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,56*
€ 24,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,71*
€ 23,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,49*
€ 23,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,35*
€ 20,65
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,735* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.