Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge TCT, Schraube, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608594162
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 594 162
EAN/GTIN:
     3165140945547
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge
TCT Lochsäge, Schraube. Schraube für Carbide Blechlochsäge (10 Stk./Packung)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,008 kg
Nettogewicht:
0,007 kg
Volumen:
0,03 dm3
Abmessung Länge:
63 mm
Abmessung Breite:
37 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Produktgewicht:
19,00 kg
K-Wert Vibration:
1,5 m/s²
Schalldruckpegel L<sub>pA</sub>:
81 dB(A)
Schallleistungspegel L<sub>WA</sub>:
101 dB(A)
K-Wert Geräusch:
3,07 dB(A)
Gewicht ohne Kabel:
19,0 kg
Länge des Netzkabels:
5,0 m
Standard:
197148-8,198993-4,824897-1,198993-4,798385-3,P-05692,824897-1,A-31485,P-05692,P-05701,P-05717,P-05723
Produktabmessung L x B x H:
847 x 129 x 266 mm
Leerlaufschlagzahl:
730 - 1450 min⁻¹
Einzelschlagstärke:
26,5 J
Vibration Meisseln mit D-Seitengriff:
7.0 m/s²
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1916*
€ 0,262*
5 Tage
52
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,58*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 1,90*
€ 3,01*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,04*
€ 3,16*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.