Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer HSS, Sechskantschaft, 4 - 20 mm, 65 mm, 1/4-Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-2608597523
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 597 523
EAN/GTIN:
     3165140107389
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
Kegelsenker ohne Norm
Der HSS-Blechschälbohrer bohrt große Löcher mit hoher Präzision. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht beim Bohren von Material geringer Stärke perfektes Zentrieren ohne Wandern. Der präzisionsgeschliffene Bohrer besitzt eine gerade Nut für glattes Bohren mit hoher Schneidekraft. Mit diesem Produkt werden ohne Vorbohren große Löcher in dünnes Material wie Metallblech, Profile, Rohre und anderes Material gebohrt. Auch ist er ideal zum Entgraten und Vergrößern bereits gebohrter Löcher ohne Kaltaufschweißung geeignet. Er wird für Nichteisenmetalle, Stahlblech und Kunststoff verwendet. Der Kegelsenker hat einen Sechskantschaft (1/4-Zoll) für hohe Kraftübertragung und schnellen Bohrerwechsel.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,055 kg
Nettogewicht:
0,055 kg
Volumen:
0,132 dm3
Abmessung Länge:
122 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,33*
€ 35,33*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,31*
€ 35,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,46*
€ 35,45*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,78*
€ 36,89*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 30,18*
€ 39,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
060186810F
ab € 91,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.