Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 115 mm, 22,23 mm, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Maßzeichnung
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608600218
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 600 218
EAN/GTIN:
     3165140116398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 115 x 6x22,23
Die Schruppscheibe Expert for Metal bietet bei maximaler Sicherheit eine beindruckend hohe Lebensdauer. Das Schleifkorn aus Aluminiumoxid und die ausgewählten funktionalen Füll- und Zusatzstoffe in der fortschrittlichen Phenolharzmatrix sind speziell für Metall geeignet. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Scheibe sorgt für hohe Scheibenstabilität und maximale Arbeitssicherheit. Sie ist zum Schleifen von Metall bestimmt.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,145 kg
Nettogewicht:
0,14 kg
Volumen:
0,066 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Ursprungsland:
SI
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle
Breite:
76 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
10
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,39*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,42*
4 Tage
200
50
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,44*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,06*
€ 1,48*
Lager 214
505
10
€ 4,30*
ab € 1,12*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.