Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 150 mm, 22,23 mm, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Maßzeichnung
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608600389
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 600 389
EAN/GTIN:
     3165140181785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 150x6
schruppscheibe stahl
Die Schruppscheibe Expert for Metal bietet bei maximaler Sicherheit eine beindruckend hohe Lebensdauer. Das Schleifkorn aus Aluminiumoxid und die ausgewählten funktionalen Füll- und Zusatzstoffe in der fortschrittlichen Phenolharzmatrix sind speziell für Metall geeignet. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Scheibe sorgt für hohe Scheibenstabilität und maximale Arbeitssicherheit. Sie ist zum Schleifen von Metall bestimmt.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,26 kg
Nettogewicht:
0,26 kg
Volumen:
0,14 dm3
Abmessung Länge:
153 mm
Abmessung Breite:
153 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Ursprungsland:
SI
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle
Breite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 2,27*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,33*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 2,36*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,71*
€ 2,42*
Lager 214
508
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,84*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.